| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501842200002 Herst.-Nr.: MP9-6A EAN/GTIN: 4020634815784 |
| |
|
| | |
| Multipower Blei-Akku MP9-6A - MP-9-6 A, A9680, HPS-682F, PS-682 F1 Power Sonic
- auch passend für Fiamm FG10801 Fisher Price / Power Wheels, WP9-6A enerwatt replacement sla battery 6v 9 ah SLAB9-6
- UPS battery mit Faston 4,8mm Steckkontakten
Technische Daten: System Pb Blei Akku, Spannung 6,0 Volt Kapazität 9000mAh, Maße LxBxH ca. 97x56x118mm, Gewicht 1640 Gramm Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 15,31* | € 22,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,41* | € 25,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,45* | € 25,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,85* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|