Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower Bleiakku MP9-6A 6,0Volt 9,0Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MP9-6A Bleigel-Akku
MP9-6A Bleigel-Akku
Artikel-Nr.:
     932-3956
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP9-6A
EAN/GTIN:
     4041683626510
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Multipower Bleiakku MP9-6A 6,0Volt 9,0Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen
MP9-6A Bleigel-Akku

Multipower Bleiakku mit 4,8 mm Anschlüssen 9 Ah und 6 Volt

Technische Angaben:
Spannung: 6 Volt
mAh: 9000 mAh
L/B/H: 98,00 / 56,00 / 118,00 mm
System: Pb
Gewicht: 1570 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm

Hersteller: MULTIPOWER
Hersteller-Nummer: MP9-6A

  • Neustes Produktionsdatum
  • auslaufsicher
  • Standard Bleigelakku
  • 6 Volt / 9 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 6 Volt
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 6v 9ah, blei-akku 6v, blei akku, MULTIPOWER Bleiakku, Multipower Bleiakku MP9-6A 6,0Volt 9,0Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, MP9-6A Bleigel-Akku, MULTIPOWER Bleiakku MP9-6A MP9-6A, akku, 9625 9625
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,31*
€ 22,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 25,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 25,49*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 19,85*
€ 28,25*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.