| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501864800006 Herst.-Nr.: KR600AE-3ER-PRINT EAN/GTIN: 4020634813520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanyo KR-600AE 2/3 A Cadnica NICD Akku mit 3-er Print, 1-er + / 2-er -- die Sanyo Zelle ist nicht mehr lieferbar, wir liefern dafür eine alternative von AccuCell - mit 3-er PRINT Kontakt, 1-er auf Plus / 2-er auf Minus
- Kapazität 600 bis 700mAh
- Zellentype 2/3 A, Chemie NiCd Akku
- Spannung 1,2V, Schnelladefähig, hochstromfest
Sanyo Cadnica Industrie Akku KR-600AE. Dieser NiCd Akku findet häufig Einsatz in elektrischen Zahnbürsten, Rasierer, schnurlos Telefonen, Camcorder Akku etc. (nicht original Sanyo) Technische Daten Abbildung ähnlich System NiCd Akku mit 3-er Print Spannung 1,2 Volt, Kapazität typ. 670mAh, max. 700mAh Maße Höhe 27,8mm, ø 16,6mm, Gewicht 19Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku printmontage 1.2v nicd, akku printmontage, akku printmontage 1.2v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |