Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-30331
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100139
EAN/GTIN:
     4055909164038
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • Akku für RPower 4.8V NiMH4805Q 4.8V 600mAh 4,8 V Akku
  • KM-2014 NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N 200mm Kabel einseitig
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower 4.8V 600mAh
Suchen Sie nach einer robusten und leistungsstarken Lösung, um die Effizienz Ihrer Notleuchte zu maximieren? Dann ist der NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N Akku die ideale Wahl für Sie!

Mit einer Kapazität von 600mAh bietet dieser Akku eine zuverlässige Stromquelle, die Ihre Notleuchte bei Stromausfällen stets einsatzbereit hält. Das hochwertige Nickel-Metallhydrid (NiMH) Material gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine konstante Leistung, damit Sie sich auf die Sicherheit Ihres Gebäudes verlassen können.

Dank des 200mm langen Kabels ist die Installation ein Kinderspiel, und die Einseitigkeit bietet zusätzliche Flexibilität beim Anschließen an Ihre Notleuchte. Ersetzen Sie Ihren alten RPower 4.8V 600mAh Akku durch dieses hochwertige Upgrade und erleben Sie eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit. 


Akku passend für:
✓ RPower NiMH4805Q 4.8V 600mAh 4,8 V Akku KM-2014
✓ RPOWER NiMh 4.8V 500mAh, RPower 4.8V 600mAh
✓ Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh L1x4 Lady N mit 200mm Kabel einseitig ersetzt RPower


Der frisch gefertigte NiMh Akku 4,8V 500mAh, 600mAh AkkuPack. NIMH NOTBELEUCHTUNG AKKU 4,8V / 500MAH PASSEND FÜR RPOWER NiMh 4.8V 500mAh und alle baugleichen Akkutypen

Technische Daten: chemisches System Nickel-Metll-Hydrid (NiMH) Spannung 4,8 Volt Kapazität (mAh) 600 mAh Abmessungen 115 x 13,5 mm (LxØ) Gewicht (g) 40 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.