Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Artikel-Nr.:
     8005-42009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     7.2-NOT
EAN/GTIN:
     4055909191744
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, NiMH 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig Ersatz-Akku ideal passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten, 7,2V 1,6Ah, AA Reihe geschrumpft mit 25cm Kabelausgang einseitig
Der Nachbau Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz-Akku für Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchte oder Notstromleuchte. Der NiMH Batteriepack wird mit sechs AA Zellen in Reihe geschrumpft und hat eine Spannung von 7,2 Volt und eine Kapazität von 1,6 Ah. Der Kabelausgang beträgt 25cm einseitig ohne Stecker (offenes Ende).

✓ Nachbau Akku für Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Notleuchten, Notstromleuchten
✓ Spannung 7,2 Volt, Kapazität 1,6 Ah
✓ AA-Size, in Reihe geschrumpft
✓ 25cm Kabelausgang einseitig

Technische Daten (kein Original) Zusammensetzung (Chemie) NiMH Zellengröße AA Bauart Reihe Spannung 7,2 V Kapazität (mAh) 1600mAh Anschluss 25cm Kabel Stecker offenes Ende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.