Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiMH 4,8V max. 800mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiMH 4,8V max. 800mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01
Notleuchtenakku NiMH 4,8V max. 800mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01
Notleuchtenakku NiMH 4,8V max. 800mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01
Notleuchtenakku NiMH 4,8V max. 800mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01
Notleuchtenakku NiMH 4,8V max. 800mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01
Artikel-Nr.:
     8005-45924
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100179
EAN/GTIN:
     4055909202389
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh Micro AAA mit Kabel Stecker
  • Ersetzt Notleuchtenakku Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01
  • 4,8 Volt Spannung, 600mAh Kapazität, 2.88 Wh Energiegehalt !
  • AkkuPack aus frischer Fertigung, Abmessungen 46mm x 22mm x 12mm !
Notleuchtenakku NiMH 4,8V 600mAh F2x2 Micro AAA mit 100mm Kabel und Stecker, ersetzt Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01 Akku Pack Spannung 4.8V/800mAhx Pack mit Anschluss passend für Fluchtwegleuchte ZA-TEC 9517835 Akku Notleuchte für Emmerich 4er Würfel mit Kabel und JST-Stecker M72, NiMH Akku Not- und Sicherheitsbeleuchtung - AAA-Size 4,8 V

kurz und kompakt, unser Notleuchtenakku 4.8 V stellt sich vor

✓ Nickel-Metallhydrid Akku 4.8V mit Kabel und JST Stecker
✓ 4,8 Volt Spannung, 600mAh Kapazität, 2.88 Wh Energiegehalt !
✓ AkkuPack aus frischer Fertigung, Abmessungen 46mm x 22mm x 12mm !
✓ Notbeleuchtungsakku ersetzt den Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01 AkkuPack, mit 100mm Kabel und Stecker passend für Fischer AkkuPack

Hochwertiger Nachbauakku aus frischer Fertigung ersetzt den Akku Fischer AW-0480-0080-AAA-NM01 mit 4,8 Volt Spannung und einer Kapazität von 600mAh, der daraus resultierende Energiegehalt beträgt 2.88 Wh. 

Akku passend für Notleuchtenakku F2x2 Micro AAA mit Kabel und Stecker passend für Fischer

Nickel-Metall-Hydrid Akku ideal geeignet als Ersatzakku für Ihre Fischer Notleuchte, ZA-TEC Notleuchte. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 46mm x 22mm x 12mm und hat ein Gewicht von 24 Gramm. NiMH Akkupack passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung 4,8 Volt 0,7 Ah mit 20cm Kabelausgang einseitig und Stecker JST XHP-2 - AAA Size - Würfel

Technische Daten  Spannung:  4,8 Volt  Kapazität:  600-800mAh  Energiegehalt:  max. 2.88 Wh  System:  NiMH AkkuPack  Gewicht:  24 Gramm  Abmessungen:  46mm x 22mm x 12mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.