| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47033 Herst.-Nr.: SIDE-CLICK EAN/GTIN: 4055909206417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - e-bike Akku für Samsung SDI Side-Click 36V Akku, SDI-3610C
- Akku für Samsung SDI 36 Volt e-Bike Fahrradakku 10ICR19/65-4
e-bike Akku für Samsung SDI Side-Click 36V Akku, SDI-3610C, 10ICR19/65-4 kurz und kompakt, unser 36V E-Bike-Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 36 Volt Spannung, 11600mAh Kapazität, 417,6Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 315x128x84mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku 8718717377835, Samsung SDI Side-Click 36V Akklu, SDI-3610C, 10ICR19/65-4 mit 36,0 Volt Spannung und einer Kapazität von 11600mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 417,6 Wh. Unser Akku ist passend für Aldi Elektrofahrräder mit Side Click Akku, Kreidler, Kreidler Vitality, Prophete Alu-City, Prophete Alu-City Didi-Thurau-Edition, Prophete Alu-City Comfort, Prophete Alu-City Comfort Plus, Prophete Navigator, Prophete Navigator 1.5, Prophete Navigator 3.0, Prophete Modelle Jahr 2014: 52384, 52394, 52454, Prophete Modelle 2015: 52455, 52385, 52395, Real-Elektrofahrräder mit Side Click Akku, Zündapp, Zündapp Alu City Green 3.0 und alle baugleichen Modelle. Akku passend für Samsung SDI 36 Volt e-Bike Fahrradakku Technische Daten für den Nachbau Akku Spannung: 36,0 Volt Kapazität: 11600mAh Energiegehalt: 417,60Wh System: Li-Ionen Akku Gewicht: 2700 gramm Abmessungen: ca. 315x128x84mm Nachbauakku aus frischer Fertigung, kein original Samsung SDI Akku für e-bike
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E-Bike Akku, E-Bike Ersatzakku, Elektrobike Akku, Elektrobike Ersatzakku, Elektrofahrrad Akku, Elektrofahrrad Ersatzakku, Ersatzakku E-Bike, Ersatzakku Elektrobike, Ersatzakku Elektrofahrrad, Ersatzakku Pedelec, Pedelec Akku, Pedelec Ersatzakku, Akku für Samsung, e-bike akku 36v 11.6ah, akku e-bike, akku e-bike 36 v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |