| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47610 Herst.-Nr.: LS14250-AB EAN/GTIN: 4055909209135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ersatzbatterie für Abus FUMK50020 FUFT50040 FU8325
- Abus FUMK50020, FUFT50040, FU8325, Secvest Funk-Fenstergriff
Ersatzbatterie für Abus FUMK50020, FUFT50040, FU8325, Saft LS14250 Lithium Einweg Batterie Saft Lithium-Thionylchlorid-Batterie LiSOCl2, Größe 1/2 AA Ersatzbatterie für Abus FUMK50020, FUFT50040, FU8325, Secvest Funk-Fenstergriff FUFT50040, Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder FUMK50020, FU8325 1/2AA Mignon - Saft LS 14250 Lithium-Batterie, ohne Lötfahnen
- Größe 1/2 AA, Max. empf. Dauerbelastung: 40mA
- Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH-Zellenserie), Betriebsspannung > 3 V
- Fähigkeit, von – 60 bis +85ºC, nicht brennbarer Elektrolyt zu arbeiten
- Unübertroffene Nennkapazitäten (LS, LST)
- auch passend als Ersatzbatterie für die XENO XLP-050F, TEKCELL SB-AA02 3.6V
Batterie unter anderem passend für: - PLC-LS14250-BA
- ALLEN BRADLEY ProGrammable Logic NSN 6135-01-435-4921
- Saft America (CAGE 7X634) P/N LS14250
- 1770-XZ, 3B26, 418-0076, 60-0576-100, 6135-99-770-2535, 6ES5-980-0MA11, 742-0011, 922-1262, ER3, ER3S, ER4, LS14250, LS3, T04/41, T04/51, TL-2150, TL-2150/S, TL-2151, TL-5101, TL-5112, TL-5151, TL-5151S, TL2150, TL2151, TL5101, TL5112, TL5151, TL5151S, VL1/2AA, 1771-DB Series, 1772-LW Series B, 1772-LW Series C, 1772-LW Series D, 1772-LWP Series B, 1772-LWP Series C, 1772-LWP Series D, 1772-LX Series A, 1772-LX Series C, 1772-LX Series D, B, B-2/16, B-2/17 Series, C-2/16, C-2/17 Series, D-2/16, D-2/17 Series, MINI-PLC-2/02, MINI-PLC-2/16, MINI-PLC-2/17, 1772-LXP Series B, 1772-LXP Series C, 1772-LXP Series D, 1772-LZ, 1772-LZP, 1770-XZ1170-XZ, 1771-DB Series, 1771-DB Series B
- 1772-LW Series B, 1772-LW Series D, 1772-LWP Series B, 1772-LWP Series C, 1772-LWP Series D, 1772-LX Series A, 1772-LX Series C, 1772-LX Series D, 1772-LXP Series B, 1772-LXP Series C, 1772-LXP Series D, 1772-LZ 1772-LZP, B B-2/16, B-2/17 Series, B B-2/16, B-2/17, C-2/16,C-2/17 Series, C-2/16, C-2/17, D-2/16, D-2/17 Series, D-2/16, D-2/17, MINI-PLC-2/02, MINI-PLC-2/16, MINI-PLC-2/17
- 1/2AA , VL1/2AA , LS14250 , LCT1200 , LCT1200AE , SL350 , SL750 , LST14250 , LS14250C , TL4902 , tl5902 , SB - AA02 SB- AA02P , ER14250 , TL2150 , TL -2150 , TL- 4902 , TL- 5902 , TL -5101 , TL- 5112 , TL- 5151 TL- 5151S , TL -2151 , 742-0011 , XL - 050F , LS- 3-,1770 XZ, ER 3 , ER3S , ER3V , ER4 , ER4V , 3B26 , T04/41 , T04/41 , T04/51 , 418-0076 , 60-0576-100 , 6135-99-770-2535 , 6ES5 -980 - 0MA11 , 742-0011 , LST14250 , 922-1262 , 922-1262 , 922-4028 , 922-4542 , 742-0011, Liste der Macintosh mit Batterie 1/2AA 3,6 V , ihre BIOS Apple- Bezug : 922-1262 , 922-4028 , 922-4542 , 742-0011
- Macintosh G4, Power Macintosh G3 (Desktop- , Mini-Tower- , All-in -One) , Macintosh SE FDHD ( mit Blei ), Macintosh SE/30 IIx , IIcx IIci , IIfx , IIsi, Macintosh Centris 610 , 650, 660AV, Macintosh Classic ( 4 -Chips und 2 Chips ), Macintosh Classic II, Color Classic, Color Classic II, Macintosh LC, LC II , III LC , LC 475, Macintosh LC 520, Macintosh II, Macintosh IIx, Macintosh IIcx, Macintosh IIci, Macintosh IIfx, Macintosh IIsi, Macintosh IIvx, Macintosh Iivi, Macintosh TV, Quadra 605, Quadra 610 610/Centris, Quadra 650 650/Centris, Quadra 660AV 660AV/Centris, Quadra 700, Quadra 800, Quadra 840AV, Quadra 900, Quadra 950, Performa 200 Serie, Performa 275, Performa 400 Serie (einschließlich Performa 400 , 405 , 410 , 430, 450 , 460, 466, 467, 475, 476 ), Performa 500 Serie (einschließlich Performa 550 , 560, 575 , 577 , 578 ), Performa 600, Performa 6100
- Power Macintosh 6100 Serie (einschließlich 6100/60 , 6100/60AV , 6100 /66 6100/66AV , 6100 unterstützte DOS und ohne Workgroup Server 6150/66 ), Power Macintosh 7100, Power Macintosh 8100/80 , 8100/80AV (ausgenommen 8100/100 , 8100/110 und Workgroup Server 8150 ), Workgroup Server 60, Workgroup Server 80, Workgroup Server 95
Technische Daten (Saft LS14500): System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar) Anschlussart: ohne Lötfahnen, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 1100mAh Maße: 14,65x24,8mm, Gewicht: 8,9Gramm Batterie passend für Secvest Funk-Fenstergriff FUFT50040, Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder FUMK50020, FU8325 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Fenstergriff, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku 1100 mah, aa akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |