Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US, Li-Polymer, 3,7V, 280mAh, 1,0Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US, Li-Polymer, 3,7V, 280mAh, 1,0Wh
Akku passend für Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US, Li-Polymer, 3,7V, 280mAh, 1,0Wh
Akku passend für Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US, Li-Polymer, 3,7V, 280mAh, 1,0Wh
Akku passend für Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US, Li-Polymer, 3,7V, 280mAh, 1,0Wh
Akku passend für Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US, Li-Polymer, 3,7V, 280mAh, 1,0Wh
Artikel-Nr.:
     8005-54710
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31285
EAN/GTIN:
     4055909227641
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • für Google Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell NC5100US
  • Akku nur passend für Google Nest 1ICP7/17/26 battery
Ersatzakku Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US Akku nur passend für den Nest Hello 1ICP7/17/26 AkkuPack

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Polymer Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,7 Volt Spannung, 280mAh Kapazität, 1,04 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen etwa 26x17x7mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku 1ICP7/17/26 mit 3,7 Volt Spannung und einer Kapazität von 280mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 1,04 Wh. Unser Akku kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku.

Ersatz Akku 1ICP7/17/26 kompatibel mit Google Nest Hello NC5100US Ersatzakku 280mAh Batterie

Technische Daten für den Akku

Spannung V 3,7 Kapazität mAh 280 Kapazität Wh 1,04 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm ca. 26x17x7mm Gewicht 4 Gramm Farbe silber original Akku 1ICP7/17/26 Geräteliste Nest Hello Smart Wi-Fi Video Doorbell, NC5100US
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.