Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN LEUCHTE mit AAA 1.2V Akku
Artikel-Nr.:
     8005-60149
Hersteller:
     ez solar
Herst.-Nr.:
     EZ-SO-001
EAN/GTIN:
     0884620049409
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • ​LED-Gartenleuchte EZ-SO-001 mit der warmweißen 2700K LED
  • LED-Garten Solar Gartenleuchte mit An / Aus Schalter
LED-Gartenleuchte Daria EZ-SO-001 mit der warmweißen 2700K LED Beleuchtung
  • im Stahl / Kunststoffmix
  • Solar Panel mit Plastik
  • Funktion mit An / Aus Schalter

Die LED-Solar Gartenleuchte mit dem Automatik Schalter mit dem Dämmerungsschalter. Inklusive Standard 250mAh 1.2V AAA NiMH Akkus. Lange Leuchtzeiten mit bis zu 8 Stunden. Mit 2 Stück warm weißen LED als Beleuchtung. Produkt Abmessungen ca. 87cm Höhe mit dem Erdspieß und etwa 9,5cm im oberen Durchmesser. Sauber verpackt im Farbkarton mit Sichtfenster, EAN 0884620049409

Weitere Informationen:
Gewicht:
98,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.