Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), Grün
Artikel-Nr.:
     8005-62712
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     92454
EAN/GTIN:
     4040849924545
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • ✓ Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
  • ✓ CAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
  • ✓ S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
  • ✓ Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
  • ✓ Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch
  • ✓ Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
  • ✓ Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Schirmung ja Rastnasenschutz beidseitig Anschluss, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ RJ45-Stecker (8P8C) Kontaktierung EIA/TIA-568B Kabel Kabellänge 50 m Schirmungsklasse S/FTP (PiMF) Spezifikation CAT 6 Kabeltyp Rundkabel Innenleiter, Material CU (Kupfer) Kabelmantel, Material LSZH AWG 28/7 (stranded) Anzahl Schirmungen 2 x Typ 1, Schirmung Folie (Alu) PiMF Typ 2, Schirmung Geflecht (Alu) Gesamtschirm Durchmesser Kabelmantel (ca.) 6 mm Knickschutz beidseitig LSZH-konform ja Signalübertragung max. Bandbreite 250 MHz Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Plastikbeutel Farbe Grün Kennzeichnungen WEEE, CE Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 65 °C
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
969
1
€ 9,90*
ab € 0,75*
€ 0,82*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 0,84*
7 Tage
100
30
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 0,87*
1
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 10,16*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68693
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay
68698
ab € 1,48*
Zubehör
Goobay
68700
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68702
ab € 3,73*
Zubehör
Goobay
95461
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95462
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95465
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95467
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95472
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
95477
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95481
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay
95493
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
95506
ab € 1,31*
Zubehör
Goobay
95511
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay
95517
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.