Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Lithium, CR2, 3V Photo, Ultra, Bulk lose Ware 1-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Batterie Lithium, CR2, 3V Photo, Ultra, Bulk lose Ware 1-Pack
Duracell Batterie Lithium, CR2, 3V Photo, Ultra, Bulk lose Ware 1-Pack
Duracell Batterie Lithium, CR2, 3V Photo, Ultra, Bulk lose Ware 1-Pack
Duracell Batterie Lithium, CR2, 3V Photo, Ultra, Bulk lose Ware 1-Pack
Duracell Batterie Lithium, CR2, 3V Photo, Ultra, Bulk lose Ware 1-Pack
Artikel-Nr.:
     8005-65889
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     863993
EAN/GTIN:
     0041333863993
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • Die neue Duracell CR2 ist der Nachfolger der CR2 Ultra
  • CR2 ist bis zu 40% Leistungsstärker als die damalige CR2 Ultra
Die neue Duracell CR2 ist der direkte Nachfolger der berühmten Duracell CR2 Ultra Die neue CR2 ist bis zu 40% Leistungsstärker als die damalige Duracell CR2 Ultra Duracell High Power Lithium Batterien bestehen aus hochreinem Lithium mit bis zu 40 % mehr Leistung (im Vergleich zur minimalen durchschnittlichen Dauer bei IEC-Standard-Tests). Sie eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sensoren, Schlösser, Smart Home Geräten etc. Dank der Duracell Duralock Power Preserve Technologie besitzen diese Lithium Einweg-Batterien eine Lagergarantie von bis zu 10 Jahren und sind daher immer einsatzbereit, wenn sie gebraucht werden, Duracell 1019861.

Technische Daten
System: Lithium Einweg
Baugröße: CR2 Batterie
Kapazität: max. 900mAh
Spannung: 3 Volt
Typische Spannung 3,2 bis 3,3V
Abmessungen: 26x15mm
Gewicht 11 Gramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
694
1
€ 7,90*
ab € 2,0983*
€ 3,1783*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,43*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 2,78*
€ 4,18*
6 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 5,86*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
Ähnlich
Duracell
DUR394020320
ab € 4,27*
Ähnlich
Duracell
DUR394020306
ab € 2,27*
Ähnlich
Duracell
DUR394030480
ab € 4,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394002692
ab € 2,95*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,13*
Ähnlich
Panasonic
7309670045810
ab € 1,7928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.