| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-67150 Herst.-Nr.: MO-LADEKABEL EAN/GTIN: 4055909242569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Absina Ladekabel für Elektroautos, SchuKo-Stecker auf Typ 2
- 3,7kW, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom
- Freier Anschluss des 6m EV Kabels an eine beliebige 230V Steckdose
- IP54: schmutz- und wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- und schlagfestes, gummiertes Gehäuse
Ladekabel für Elektroautos, SchuKo-Stecker auf Typ 2, 3,7kW, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen kurz und kompakt, unser Ladekabel für e-Auto stellt sich vor
✓ zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an haushaltsüblichen 230V Steckdosen ✓ maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom ✓ kompatibel mit einer breiten Palette von Elektroautos in ganz Europa ✓ freier Anschluss des 6m EV Kabels an eine beliebige 230V Steckdose ✓ Typ 2: europäischer Standard seit 2013 ✓ freier Anschluss des 6m EV Kabels an eine beliebige CEE Steckdose ✓ IP54: schmutz- und wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- und schlagfestes, gummiertes Gehäuse ✓ modernste 1-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 3,7kW
Das Absina EV Ladekabel MODE2 ist ideal geeignet zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an haushaltsüblichen Steckdosen. Das Kabel ist gemäß EU-Norm mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet. Dank dem druckfestem Material ist das Ladegerät auch überfahrsicher. Das Gehäuse ist zudem schmutz- und wasserabweisend, UV-beständig sowie stoß- und schlagfest. Das EV Ladekabel mit einstellbarem Ladestrom zum Laden von E-Autos an Haushaltssteckdosen mit Typ 2 Stecker steht für absolute Zuverlässigkeit - Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen. Der Ladestrom ist zudem einstellbar auf 8A, 10A, 13A oder 16A. Volle Ladung auch bei extremen Temperaturen dank Brennbarkeitsklasse UL94V-0. Die Vielzahl von Schutzfunktionen gewährleisten Aufladungen auf höchstem Sicherheitsniveau, wie Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überladeschutz, Überhitzeschutz, Fehlerstromerkennung, PE-Fehlerschutz. Gönnen Sie Ihrem Elektro- oder Hybridauto eine bestmögliche und sichere Aufladung mit dem Ladekabel mit Schuko-Stecker von Absina. Das Ladekabel kann bequem transportiert werden und ist dadurch nicht an einen Standort gebunden, was absolute Flexibiliät verspricht. Ladekabel für E-Autos mit einstellbarem Ladestrom, maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom Das mobile Ladegerät für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge mit Typ 2 Steckeranschluss, der europäische Standard seit 2013. Das Ladekabel von Absina hat ein Gewicht von 2.100 gramm und die Kabellänge beträgt 6 Meter. Technische Daten Stromversorgung: 220-240 Volt max. Ladestrom: 16 A Kabellänge: 5 +1 m Schutzart: IP54 Gewicht: 2100 gramm Kabelquerschnitt: 3*2.5mm2+0.75mm2 Brennbarkeitsklasse: UL94V-0 Ladeleistung: max. 3,7 kW Ausgangsstrom: 8A / 10A / 13A / 16A RCD: 30mA AC Hochspannungsfestigkeit: 2.600V AC Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C Abziehkraft des Steckers: 45N - 80N Steckzyklen: > 10.000 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2100,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektroautos, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, e-auto-ladekabel 3,6 kw, e auto ladekabel, elektrofahrzeug ladekabel 6m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |