Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hi-Speed Kabel, USB 2.0 Stecker auf USB 2.0-Mini-Stecker, USB zu USB Mini-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Hi-Speed Kabel, USB 2.0 Stecker auf USB 2.0-Mini-Stecker, USB zu USB Mini-Stecker
USB 2.0 Hi-Speed Kabel, USB 2.0 Stecker auf USB 2.0-Mini-Stecker, USB zu USB Mini-Stecker
USB 2.0 Hi-Speed Kabel, USB 2.0 Stecker auf USB 2.0-Mini-Stecker, USB zu USB Mini-Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-67270
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50769
EAN/GTIN:
     4055909243139
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
  • USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B)
  • erhältlich in mehreren Kabellängen (Variante auswählen)
  • Passend für viele USB-HUBs, Cardreader, Navigationsgeräte, Kameras, MP3-Player etc. !
  • Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
USB 2.0 Hi-Speed Kabel, USB 2.0 Stecker auf USB 2.0-Mini-Stecker, USB zu USB Mini-Stecker

kurz und kompakt, unser Kabel stellt sich vor

✓ USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)
✓ erhältlich in den Kabellängen 0.15m, 0,3m, 1.8m, 3m oder 5m (bitte gewünschte Variante oben auswählen)
✓ passend für viele USB-HUBs, Cardreader, Navigationsgeräte, Kameras, MP3-Player etc. !
✓ zum Synchronisieren und Laden
✓ Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Hi-Speed USB Kabel 2.0 A-Stecker auf Mini USB 2.0 B-Stecker. Das Kabel ist in den Längen 0,15 Meter, 0,3 Meter, 1 Meter, 1,8 Meter, 3 Meter und 5 Meter verfügbar. Bitte wählen Sie die gewünschte Länge oben aus. Das USB-Ladekabel ist passend für viele USB-HUBs, Kartenleser, GPS, externe Festplatten, Navigationsgeräte, Kameras, MP3-Player und vieles mehr! 

USB 2.0 Hi-Speed Kabel A-Stecker auf B-Mini-Stecker, ideal zum Synchronisieren und Laden geeignet

Im Lieferumfang befindet sich ein USB Kabel in der Farbe schwarz. Die Kabellänge können Sie oben unter "Länge" auswählen. 

Technische Daten  Anschluss, Typ:  USB 2.0-Stecker (Typ A)  Anschluss 2, Typ:  USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)  Ausgang 2, Spannung:  5.0 V (DC)  Kabeltyp:  Rundkabel  Innenleiter, Material:  CU (Kupfer)  AWG:  28  Anzahl Schirmungen:  2x  max. Übertragungsrate:  0.48 Gbit/s  Farbe:  schwarz  Kennzeichnungen:  WEEE, CE

 

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
770
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 2,98*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 2,51*
€ 3,00*
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 4,14*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,64*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 3,36*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,60*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,33*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 2,00*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.