| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-68083 Herst.-Nr.: 106362NEW EAN/GTIN: 4055909244723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - NKY349B2, NKY351B2, NKY352B2, NKY353B2, NKY354B2, NKY363B2
- NKY370B2, NKY388B2, NKY397B2, NKY428B2, NKY429B2, NKY430B2
- integrierte Ladebuchse für direkte Schnellladung am Rad, auch passend für NKY349B2, NKY351B2, NKY352B2, NKY353B2, NKY363B2, NKY365B2
- Technische Daten: System: Li-Ion Akku, Spannung: 36 Volt, Kapazität 17000mAh, 612Wh, Abmessungen L/B/H: ca. 132 x 109 x 255mm, Gewicht: ca. 3000 Gramm, Farbe silber, der Akku wird inklusive des Schnell-Laders mit 4A Ladestrom geliefert
- Das original Panasonic Ladegerät kann leider nicht für diesen Nachbauakku verwendet werden, wir liefern daher den Akku inklusive einem Schnell-Ladegerät mit bis zu 4A Ladestrom, Ladezeit ca. 4-5 Stunden bei leerem Akku!
E-Bike Akku und 4A Ladegerät für Panasonic Antrieb 36 Volt 17Ah 612Wh Sitzrohr 2. Generation: E-Bike Power Packs für Ihren Panasonic-Antrieb 36 Volt zur Anbringung an das Sitzrohr. Li-Ion Akku für Ihren Panasonic-Antrieb 36V. Hersteller übergreifend kompatibel. Kompatibel zu folgenden Panasonic-Antrieben 36 Volt: Modelljahre 2012 bis 2014 z.B. Flyer Deluxe, KTM und Kettler Modelle 2012 bis 2014, ersetzt folgende Modellnummern: NKY Nummer NKY349B2, NKY351B2, NKY352B2, NKY353B2, NKY354B2, NKY363B2, NKY365B2, NKY368B2, NKY370B2, NKY388B2, NKY397B2, NKY428B2, NKY429B2, NKY430B2, NKY431B2, NKY434B2, NKY436B2, NKY437B2, NKY440B2, NKY441B2. Achtung, aber nur ladbar mit dem e-bike-vision Ladegerät 4A oder 6A, das 4 A Schnellladegerät ist bei uns in der Lieferung enthalten! - mehr Reichweite für Ihr Elektro-Fahrrad, E-Bike, e-Pedelec
- mit starker 17Ah Akkuleistung, Watt 612Wh
- der Akku wird inklusive des Schnell-Laders mit 4A Ladestrom geliefert
- integrierte Ladebuchse für direkte Schnellladung am Rad, UN zertifiziert, Made in Germany
- auch passend für die NKY Nummer NKY349B2 NKY351B2 NKY352B2 NKY353B2 NKY354B2 NKY363B2 NKY365B2 NKY368B2 NKY370B2 NKY388B2 NKY397B2 NKY428B2 NKY429B2 NKY430B2 NKY431B2 NKY434B2 NKY436B2 NKY437B2 NKY440B2 NKY441B2
Der E-Bike PowerPack-Akku 133.1 x 112.3 x 281.4mm 3,5 kg ist fast immer kompatibel zum hochwertigen Panasonic 36V-Antrieb, bietet eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Mit hochwertigsten Zellen kommt im 17Ah Power Pack 612 Wh die aktuell modernste und leistungsfähigste Zelltechnologie in diesem Segment zum Einsatz. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs unmöglich. Somit wird der Power Pack den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Der Akku wurden auch im Bereich des Batterie-Management-Systems weiter optimiert, wobei ein intelligentes Zellbalancing für eine erheblich längere Lebensdauer sorgt. Der E-Bike PowerPack-Akku ist nach den neusten UN-Transportrichtlinien getestet. Der PowerPack-Akku ist auch für S-Pedelecs mit dem 36V-Antrieb von Panasonic konzipiert. Das original Panasonic Ladegerät kann leider nicht für diesen Nachbau Akku verwendet werden, wir liefern daher den Akku inklusive einem Schnell-Ladegerät mit bis zu 4A Ladestrom, Ladezeit ca. 4-5 Stunden bei leerem Akku! Der Akku wird inklusive des Schnell-Laders mit 4A Ladestrom geliefert. Der E-Bike PowerPack-Akku ist kompatibel zum hochwertigen Panasonic 36V-Antrieb, bietet eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Mit hochwertigsten Zellen kommt im „17Ah Power Pack“ (612 Wh) die aktuell modernste und leistungsfähigste Zelltechnologie in diesem Segment zum Einsatz. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs nahezu unmöglich. Somit wird der Power Pack den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Der Akku wurde auch im Bereich des Batterie-Management-Systems weiter optimiert, wobei ein intelligentes Zellbalancing für eine erheblich längere Lebensdauer sorgt. Der E-Bike PowerPack-Akku ist nach den neusten UN-Transportrichtlinien getestet. Der PowerPack-Akku ist auch für S-Pedelecs mit dem 36V-Antrieb von Panasonic konzipiert. Technische Daten: System: Li-Ion Akku, Spannung: 36 Volt, Kapazität 17000mAh, 612Wh, Abmessungen L/B/H: ca. 132 x 109 x 255mm, Gewicht: ca. 3000 Gramm, Farbe Silber, der Akku wird inklusive des Schnell-Laders mit 4A Ladestrom geliefert E-BIKE VISION 2.0 36V 17Ah 612Wh PowerPack Akku Panasonic Kalkhoff, Raleigh, KTM, Flyer TIP: in seltenen Fällen kann es vorkommen, das der Akku nicht ganz passt, meist sind hier die Haltenasen am Fahrradkontakt des Akkus mit Ihrem Akku unterschiedlich? Oft hat der damalige original Akku nur eine mittlere Haltungsnase verbaut, durch die unseren, versetzten Kontakte könnte es daher sein, das der Akku nur passt wenn man die Nase bzw. den Steg des Kontaktes an der Fahrradhalterung modifiziert oder mit Hilfe einer Säge, Stechbeitel oder ähnlichem abnimmt?
Passender Ersatz unter anderem für folgende Akkumodelle: NKY349B2, NKY351B2, NKY352B2, NKY353B2, NKY354B2, NKY363B2, NKY365B2, NKY368B2, NKY370B2, NKY388B2, NKY397B2, NKY428B2, NKY429B2, NKY430B2, NKY431B2, NKY434B2, NKY436B2, NKY437B2, NKY440B2, NKY441B2 Zusätzlich muss man bemerken, dass unser Akku ein Mü bzw. Muggaseggele länger vorne an der zusätzlichen Ladebuchse ausfällt, daher muss man unseren Akku meist beim einsetzen etwas darüber lupfen und/oder etwas schräger einsetzen, dann müsste er doch passen!
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |