Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
4A Ladegerät für e-bike Akku 36V das lautloses 4 A Ladegerät 36 V 4pin, mit einem Gewicht von nur 557 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-68086
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     4A-LADERNEW
EAN/GTIN:
     4055909244730
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
  • E-Bike Vision - Produkte - 4 A Ladegerät für PowerPack 36 V
  • 4A Ladegerät für 36 Volt e-bike-Vision bzw. Akku-Vision Akku
4 A Ladegerät für den 36 Volt e-bike-Vision e-bike bzw. Akku-Vision Pedelec Akku

kurz und kompakt, unser 4A Schnell-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Ladegerät nur für e-Bike Akku 36V von e-bike-vision !
✓ lädt den 36 Volt Fahrradakku mit max. Ladeschlussspannung 42,0 Volt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 177,0 x 86,0 x 33,0 mm !
✓ lädt alle Akku-Vision bzw. e-bike-Vision Akkus (teilweise ist ein Ladeadapter erforderlich) !
✓ hochwertige Verarbeitung, wiegt nur 560 Gramm ohne Lüfter !

Funktionen: dieses Ladegerät ist zum Laden eines Li-Ion Akkupacks mit nominal 36 - 37 Volt, 10 Li-Ion Zellen in Serie, geeignet. Der Ladestrom beträgt max. 4 A. 

Hochwertiges Schnellladegerät für Akkus mit einer Ladeschluss-Spannung von max. 42,0 V mit max. 4 A Ladestrom, lädt im Ladeverfahren CC/CV – Konstantstrom- / Konstantspannungsladeverfahren. Für alle unsere e-bike-Vision PowerPacks mit 36 V Nennspannung bieten wir unser lautloses 4 A Ladegerät (36 V) mit einem Gewicht von lediglich ca. 560 Gramm an. Dieses Ladegerät ermöglicht es ebenfalls, die PowerPacks direkt am Rad zu laden! Bedingt durch das geringe Gewicht, die geringen Abmessungen und das lautlose Laden am Bike ist dieser Lader Ihr optimaler Urlaubsbegleiter.

Das Schnell-Ladegerät besitzt einen Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolschutz. Überstromschutz (Abschaltung sobald der Ausgangsstrom größer ist als 4,30A). Kurzschlussschutz (Abschaltung bei Kurzschluss auf der DC-Seite) Überspannungsschutz (Abschaltung sobald die Ausgangsspannung größer ist als 42,5V) Verpolschutz (Abschaltung, wenn ein falsch gepolter Akkupack am Ladekabel angeschlossen
ist). Das Gerät besitzt eine Temperaturüberwachung welche das Gerät bei zu hoher Umgebungstemperatur wie auch Dauerüberlastung schützt. In diesem Fall wird die Ausgangsleistung reduziert.

ACHTUNG: nicht geeignet für Derby Cycle Akku bzw. Ladegerät 19292 / F165678 10INR19/66-5 11,25Ah

Technische Daten für das Schnellladegerät 36V  Ladeschlussspannung:  max. 42,0 Volt  Spannung:  für 36,0 Volt Akkus  lädt:  e-bike-vision  System:  Li-ion Schnell-Ladegerät  Gewicht:  560 gramm  Abmessungen:  177x86x33mm

E-Bike Vision 4 A Ladegerät für PowerPack 36 V

Extra leises und kompaktes Schnell-Ladegerät (NEU: extra ohne Lüfter) für alle unsere Power Packs mit 36 V Nennspannung bieten wir unser lautloses 4 A Ladegerät 36 V, flaches Gehäuse mit den Abmessungen ca. 176x85x32mm mit einem Gewicht gerade mal ca. 557 Gramm inklusive dem dazu passenden Netzladekabel an. Dieses Ladegerät ermöglicht es natürlich ebenfalls, die Power Packs direkt am Fahrrad bzw. e-bike zu laden!   Bedingt durch das Leichtgewicht, die kompakt kleinen Abmessungen und das neue, lautlose Laden direkt am Bike ist dieser e-bike Schnellader Ihr optimaler Reise-, Tour- und Urlaubsbegleiter.   Technische Daten:
ebike Battery Charger
E-Bike Vision P/N: PPL-4A
AC Input: 100-240V 2,3A 50-60Hz
DC Output : 24V Ladestrom max. 4A
Abmessungen nur ca. 176x85x32mm
Gewicht: ca. 557 Gramm, 631 Gramm inklusive Netzkabel
Gehäusefarbe schwarz, 144Wh
similar FSP Group Inc., Model Nr. : FSP168-10S4AC8   Im Lieferumfang enthalten: Ladegerät mit Stecker und dem 100-240V Netzkabel, Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.