| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-72397 Herst.-Nr.: BPS-98100260 EAN/GTIN: 4055909250199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersetzt: Gessler NIMH_4808_PACK / 98100260Technische Daten: Merkmale chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 4,8 V Kapazität 600 mAh Abmessungen 46 x 22 x 12mm (LxBxH) Gewicht 55 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 55,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, akku notleuchte nimh 4,8v, akku notleuchte, akku notleuchte nimh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |