Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh
Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh
Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh
Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh
Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh
Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung Li-Ion 18650 3.7V 5000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-72865
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     197801
EAN/GTIN:
     4055909251417
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
  • passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung CEAG 40071353667
  • Abmessungen ca. 66x37x19mm, mit Kabel und CEAG Stecker
Li-Ion Akku Not- und Sicherheitsbeleuchtung für CEAG 40071353667

Maximale Sicherheit in jeder Situation - mit dem Li-Ion Akku für CEAG 40071353667 Not- und Sicherheitsbeleuchtung. Dieser Akkupack mit 3,7 Volt, 5,0 Ah und 18,5 Wh Kapazität ist die optimale Energiequelle für zuverlässige Notbeleuchtung.

Dank seiner perfekten Passform für die CEAG 40071353667 Modelle gewährleistet der Li-Ion Akku eine nahtlose Integration. Die kompakten Maße von 66x37x19 mm und ein Gewicht von nur 101 Gramm machen ihn ideal für den Einbau in Ihre Beleuchtungseinheit.

Die fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie garantiert eine lange Lebensdauer und minimale Selbstentladung. So ist der Akku stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen. Egal ob bei Stromausfällen, Notfällen oder Evakuierungen – dieser Akku sichert Ihnen eine zuverlässige und dauerhafte Lichtquelle.

Die Installation ist ein Kinderspiel: Setzen Sie den Li-Ion Akku einfach in die vorgesehene Halterung Ihrer CEAG 40071353667 Beleuchtungseinheit ein. Kein aufwendiges Anpassen oder Umbauen erforderlich. Dieser Akku ist gemacht, um perfekt zu passen.

Vertrauen Sie auf AccuCell, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Mit dem Li-Ion Akku für CEAG 40071353667 erleben Sie eine Symbiose aus Leistung, Zuverlässigkeit und einfacher Handhabung. Machen Sie sich keine Sorgen mehr über unzureichende Notbeleuchtung – AccuCell sorgt dafür, dass Sie stets im Licht stehen.

 


Technische Daten

 Technologie:  Li-ion  Zellengröße:  18650  Bauart:  Reihe  Spannung:  3,7 V  Kapazität:  5000 mAh  Nennenergie:  18,5 Wh  Anschluss:  20cm Kabel  Stecker:  CEAG  Maße (LxBxH):  66 x 37 x 19 mm  Gewicht:  0,101 kg

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.