Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X Elektro-SUV Made in Türkei, mit SchuKo-Stecker auf Typ 2 Mode2 230V
Artikel-Nr.:
     8005-72874
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     E-TOGG
EAN/GTIN:
     4055909251448
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
  • Ladekabel 3,0kw Typ 2 Mode 2 mit Schuko - Stecker für Togg
  • für TOGG: das 1-Phasen MOD 2 EV-Ladekabel, E-Auto Ladekabel
Ladekabel und Ladegerät passend für Togg T10X das Elektroauto Made in Türkei Ersatz- oder Zweitladekabel 3kw Typ 2 Mode 2 mit Schuko - Stecker für Elektroautos

kurz und kompakt, unser 1-Phasen MOD 2 EV-Ladekabel, Elektro-Auto Ladekabel stellt sich vor 

✅ Ladekabel für Togg T10X Elektro-SUV
✅ lädt beide Batteriegrößen mit 314 und 523 Kilometer Reichweite
✅ mit der großen Ladezeitersparnis durch den Wechselstrom
✅ kompatibel mit den meisten Elektroautos in ganz Europa
✅ freier Anschluss des 6 Meter EV Kabel an eine beliebige 230 Volt Steckdose
✅ Typ 2 der europäische Standard bereits seit 2013
✅ robuste Ausführung, sehr stoß- und schlagfest
✅ IP54 schmutz- und wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- und schlagfestes, gummiertes Gehäuse
✅ Brennbarkeitsklasse UL94V- 0
✅ die Zuverlässigkeit: Langlebigkeit auch nach mehr als 10000 Verbindungen
✅ mit der modernen 1-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 3,0kW

Ladekabel passend für den neuen Togg T10X Elektro-SUV. Revolutionäres e-Auto Ladegerät für den europäischen und türkischen Markt: Perfekte Ergänzung zum Togg T10X Elektro-SUV. Das Premium Ladekabel genau passend für die 2018 gegründete türkische Automarke Togg. Die neuen Togg Elektroautos sollen auch in naher Zukunft in Westeuropa und damit auch in Deutschland vertreiben werden. In der Türkei werden bereits seit Ende März 2023 erste Exemplare des Elektro-SUV T10X an Kunden ausgeliefert, die Nachfrage ist hoch. Wie Sie an den Bildern live sehen können passt unser Ladekabel perfekt als Ersatz- oder Zweitladegerät für Präsident Recep Tayyip Erdogan neues Auto!

In der sich schnell entwickelnden Welt der Elektromobilität hat die Türkei mit stolzem Enthusiasmus ihr erstes Elektroauto, den Togg T10X, vorgestellt. Als ein Meilenstein in der türkischen Automobilindustrie hat der Togg T10X nicht nur ein elegantes und modernes Design, sondern auch eine beeindruckende Reichweite von bis zu 523 Kilometern. Doch wie kann man sicherstellen, dass ein solches Fahrzeug immer einsatzbereit ist und bequem aufgeladen werden kann? Hier kommt das innovative e-Auto Ladegerät ins Spiel, das speziell entwickelt wurde und auch ideal für den Togg T10X passt.

Das Herzstück dieses Ladegeräts ist seine moderne Ladetechnik für E-Autos. Das erste Elektroauto, das in der Türkei hergestellt wurde, verdient zweifellos ein Ladezubehör, das perfekt zu seinen Eigenschaften passt. Dieses Ladegerät wurde von Grund auf entwickelt, um die Bedürfnisse von E-Autos z.B. des Togg T10X zu erfüllen und gleichzeitig höchste Sicherheits- und Leistungsstandards zu bieten.

Ein Hauptmerkmal dieses Ladegeräts ist sein Ladekabel, das einen SchuKo-Stecker auf einen Typ 2 Mode 2 Stecker kombiniert. Diese Kombination ermöglicht das Laden an herkömmlichen 230V-Haushaltssteckdosen mit einer Ladestromstärke von 13 Ampere. Dies macht das Laden des Togg T10X so einfach wie das Anschließen an eine übliche Steckdose. Die 1-Phasen Ladetechnologie mit einer maximalen Leistung von 3 kW gewährleistet ein schnelles und zuverlässiges Aufladen des Fahrzeugs, ohne die häusliche Stromversorgung zu überlasten.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieses Ladegeräts ist sein geringes Gewicht. Mit gerade mal 1790 Gramm ist es leicht genug, um problemlos transportiert und in einer Vielzahl von Umgebungen genutzt zu werden. Dies trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Ladegeräts bei und ermöglicht eine flexible Nutzung, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs bis hin zu Reisen.

Die perfekte Partnerschaft zwischen dem e-Auto Ladegerät und dem Togg T10X zeigt sich in der nahtlosen Integration und der intelligenten Kommunikation zwischen den beiden Komponenten. Die Technologie ermöglicht es dem Ladegerät, den Ladevorgang zu überwachen und anzupassen, um die Batterie des Togg T10X optimal zu schonen und gleichzeitig die Ladezeiten zu optimieren. Dadurch kann nicht nur die Lebensdauer der Batterie verlängert werden, sondern auch die Effizienz des Ladevorgangs wird maximiert.

Für umweltbewusste Fahrerinnen und Fahrer des Togg T10X ist dieses Ladegerät eine ideale Ergänzung. Die Möglichkeit, das Fahrzeug an herkömmlichen Haushaltssteckdosen aufzuladen, bedeutet, dass weniger spezielle Ladeinfrastruktur benötigt wird. Dies trägt dazu bei, die Elektromobilität für mehr Menschen zugänglich zu machen und die Ladeinfrastruktur in der Türkei weiter zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das e-Auto Ladegerät, das exakt für den Togg T10X passt, eine innovative Lösung für das Aufladen dieses bahnbrechenden Elektro-SUVs darstellt. Mit seiner leichten Bauweise, intelligenten Technologie und der Fähigkeit, an herkömmlichen Steckdosen aufzuladen, bietet dieses Ladegerät nicht nur Bequemlichkeit und Leistung, sondern auch eine umweltfreundliche Ladelösung. Es ist ein Meilenstein für die Elektromobilität in der Türkei und zeigt das Engagement des Landes für nachhaltige Transportlösungen.

Unser aktuelles Ladekabel für E Elektroautos lädt z.b. auch den Audi e-tron, A3 e-tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes EQC, Mercedes B class E-Cel, Mercedes Vito E-CEll Van, Porsche Panamera S PHEV, Renault Zoe, Volkswagen VW e-Up, Volkswagen VW e-Golf, Volvo Vfij PHEV und viele andere e-Autos. Die Bedienung ist dabei doch sehr einfach, den Netzstecker mit der Stromversorgung- bzw. Quelle verbinden and dannach erst den Ladestecker mit dem E-Fahrzeug verbinden, der Ladevorgang erfolgt nun automatisch, der aktuelle Ladefortschritt oder gegebenfalls Fehlermeldungen werden über die Status LEDs signalisiert bzw. angezeigt.

Das sichere Laden und die doch sehr einfache Bedienung! Unser mobiles AC-Ladekabel mit dem Schuko-Ladestecker und dem Infrastruktur-Ladestecker mit Wechselstrom AC dient zum Laden von e-Autos, Elektrofahrzeugen EV mit dem Typ 2 Fahrzeug-Inlet. Das Ladekabel ist kompatibel mit nahezu allen Typ 2 Infrastruktur-Ladesteckdosen an Netzsteckdosen mit 230V und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Mode Typ 2 Stecker ausgestattet sind. 52-230-1001 0799268274185, Gewicht 1797 Gramm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1780,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.