- XCell Batterie Alkaline Mono, LR20, D im 2er Blister
- Kraftvolle Energiequelle mit langer Lebensdauer
- Ideal für Radios, Taschenlampen, Wecker, Wanduhren, Spielzeuge, Fernbedienungen, LED-Kerzen etc. !
- Umweltfreundlicher Einstoff-Papp-Blister
Batterie Alkaline Mono, LR20, D, umweltfreundliche Verpackung, 2er Blister
kurz und kompakt, unsere Einweg-Batterie stellt sich vor
✅ 2er Blister XCell Alkaline Mono, D Batterien 61,5x34,2mm
✅ kraftvolle Energiequelle mit langer Lebensdauer
✅ für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch
✅ ideal für Radios, Taschenlampen, Wecker, Wanduhren, Spielzeuge, Fernbedienungen, LED-Kerzen etc. !
✅ umweltfreundlicher Einstoff-Papp-Blister
✅ hohe Energiedichte und auslaufsicher
✅ Baugröße D (Mono), Spannung 1,5 Volt
Wenn es um zuverlässige und langanhaltende Energieversorgung für alltägliche Geräte geht, sind die XCell Mono LR20 Alkaline Batterien die perfekte Wahl. Diese Batterien bieten eine top Performance zu einem unschlagbaren Preis und sind die ideale Lösung für Geräte mit konstantem Energieverbrauch. Egal ob Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Spielzeug, Weihnachtsbeleuchtung, Grablichter – die XCell Performance Alkaline Mehrzweckbatterien sind die langlebigen und auslaufsicheren Energiespender, die Sie benötigen.
Mit den LR20 Alkaline Mono Batterien können Sie sich auf eine konstante und langanhaltende Leistung verlassen. Diese Batterien sind speziell für Geräte entwickelt worden, die regelmäßig Energie benötigen. Egal, ob Sie die Batterien in Ihrer Fernbedienung für das Heimkino, in Ihrer Wanduhr im Wohnzimmer oder in Ihrem Wecker im Schlafzimmer verwenden – Sie werden von der dauerhaften Energieversorgung beeindruckt sein.
Kraftvolle Energiequelle mit langer Lebensdauer: XCell Alkaline Mono, LR20, D Batterien im praktischen 2er Blister
Die Verpackung der XCell Mono Batterien ist nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Der Einstoff-Papp-Blister ist zu 100% recyclebar und verzichtet komplett auf Plastik. Damit tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei, ohne auf Qualität und Leistung verzichten zu müssen.
Die Batterien bieten eine beeindruckende Energiedichte, die sicherstellt, dass Ihre Geräte optimal mit Energie versorgt werden. Egal, ob Sie eine konstante Lichtquelle in Ihrer Taschenlampe benötigen oder Ihr Kind stundenlang mit seinem Lieblingsspielzeug spielen möchte – diese Batterien werden Ihnen die benötigte Energie liefern. Darüber hinaus zeichnen sich die Batterien durch ihre lange Haltbarkeit aus, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie vorzeitig an Leistung verlieren.
Batterien für den täglichen Einsatz, ideal für Taschenlampen, Wecker, Uhren, Fernbedienungen, Spielzeuge etc. !
Die Mono Batterien arbeiten mit einer Spannung von 1,5 Volt und sind als Einwegbatterien konzipiert, d.h. dass diese Batterien nicht wiederaufladbar sind! Die Batterien haben eine Länge von 61,5mm und einen Durchmesser von 34,2mm, was sie zu einer kompakten und vielseitig einsetzbaren Energiequelle macht. Aufgrund der umweltschonenden Verpackung (doch etwas wackelig, der Verkaufsblister ist nicht gerade geeignet für Versand)) kann diese beim Transport auch beschädigt oder geöffnet werden, es handelt sich dennoch um frische Ware ohne Fehler!
Technische Daten Baugröße: LR20, Size D, Mono, nicht wiederaufladbar System: Alkaline Mangan Batterie AlMn Spannung: 1,5 Volt Durchmesser: 34,2mm Länge: 61,5mm Gewicht: 46 gramm