- Imalent MS12 Mini C LED-Taschenlampe mit 65.000 Lumen
- Kaltweiße LED, 6.000-6.500K
- Max. 65.000 Lumen Helligkeit und max. 1.036 Meter Leuchtweite
- Drei aktive Lüfter regeln automatisch die Temperatur
Imalent MS12 Mini C LED-Taschenlampe mit 65.000 Lumen, 1.036 Meter Leuchtweite, kaltweiß, drei Lüfter, mit Haltegriff
kurz und kompakt, die Imalent MS12 Mini C stellt sich vor
✅ Imalent MS12 Mini-C LED-Taschenlampe
✅ max. 65.000 Lumen Helligkeit und max. 1.036 Meter Leuchtweite
✅ wiederaufladbar mittels USB-C Ladeport
✅ über den Seitenschalter können die Helligkeitsstufen und Strobe angewählt werden
✅ kaltweiße LED, 6.000-6.500K
✅ drei aktive Lüfter regeln automatisch die Temperatur
✅ Betrieb mit einem Li-Ion Akkupack bestehend aus 4 Stück 21700 Li-Ion Akkus
Die Imalent MS12 Mini C LED-Taschenlampe setzt neue Maßstäbe in Sachen Helligkeit, Leuchtweite und Vielseitigkeit. Mit beeindruckenden 65.000 Lumen und einer Leuchtweite von maximal 1.036 Metern ist diese Taschenlampe das perfekte Ausrüstungsstück für Outdoor-Enthusiasten, Such- und Rettungsteams sowie Campingliebhaber. Das neueste Upgrade der Imalent MS12 Mini bietet zahlreiche Funktionen, die sie zu einem unverzichtbaren Begleiter in unterschiedlichsten Situationen machen.
Die Imalent MS12 Mini C ist mit 12 hochmodernen CREE XHP70.2 LEDs ausgestattet, die eine maximale Helligkeit von 65.000 Lumen erzeugen können. Diese beeindruckende Lichtleistung ermöglicht es Ihnen, selbst die dunkelsten Umgebungen zu erhellen und jeden Winkel zu durchdringen. Egal, ob Sie nachts auf Entdeckungstour gehen, ein Camp aufschlagen oder Rettungseinsätze durchführen – diese Taschenlampe ist Ihr verlässlicher Lichtspender.
Die Imalent MS12 Mini C verwendet eine kaltweiße LED mit einer Farbtemperatur von 6.000-6.500K.
Imalent MS32 LED Taschenlampe - beeindruckende Leuchtweite und präziser Fokus
Mit einer maximalen Leuchtweite von 1.036 Metern ermöglicht die Imalent MS12 Mini C eine herausragende Sicht, selbst in weitläufigen Umgebungen. Der SMO-Reflektor aus Aluminium optimiert die Lichtausbeute und erzeugt einen gebündelten, fokussierten Lichtstrahl. Ob Sie nach entfernten Zielen suchen oder eine breite Fläche ausleuchten möchten, diese Taschenlampe erfüllt all Ihre Anforderungen.
Die Imalent MS12 Mini C ist mit drei aktiven Lüftern ausgestattet, die automatisch die Temperatur der Lampe regulieren. Diese innovative Technologie sorgt dafür, dass die Taschenlampe selbst bei langen Betriebszeiten kühl bleibt und eine optimale Leistung beibehält. Die Lüfter arbeiten geräuscharm, ohne die Umgebung zu stören, und gewährleisten somit einen zuverlässigen Einsatz in unterschiedlichsten Situationen.
Kompaktes Design und praktischer Haltegriff
Die Imalent MS12 Mini C beeindruckt nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit einem durchdachten Design. Mit Abmessungen von 125.5mm (Länge) x 51mm (Rohr) x 74mm (Kopf) und einem Gesamtgewicht von 800 Gramm (inklusive Akkupack) ist die Taschenlampe handlich und leicht zu transportieren. Der integrierte Haltegriff sorgt für eine komfortable Handhabung und ermöglicht es Ihnen, die Lampe sicher zu halten, selbst in anspruchsvollen Situationen.
Robust und witterungsbeständig für den Outdoor-Einsatz
Die Imalent MS12 Mini C ist für den Einsatz im Freien konzipiert und bietet eine robuste Konstruktion aus hochwertiger Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität. Die verschleißfeste, harteloxierte Oberfläche vom Typ III schützt die Lampe vor äußeren Einflüssen und verleiht ihr eine hohe Widerstandsfähigkeit. Mit einer Schutzart von IP56 ist die Taschenlampe staub- und spritzwassergeschützt, was sie ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Wandern und Rettungseinsätze macht.
Praktische Funktionen für den vielseitigen Einsatz
Die Imalent MS12 Mini C bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihren Einsatz in verschiedenen Szenarien erleichtern. Über den Seitenschalter können Sie bequem die Helligkeitsstufen anpassen und den Strobe-Modus aktivieren. Die Lock/Unlock-Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten der Lampe. Die Taschenlampe verfügt zudem über eine Standfunktion, die es Ihnen ermöglicht, sie freihändig aufzustellen und somit das Licht genau dorthin zu richten, wo Sie es benötigen.
Die Imalent MS12 Mini C wird mit einem leistungsstarken Li-Ion Akkupack betrieben, bestehend aus 4 Stück 21700 Li-Ion Akkus. Der integrierte USB-C Ladeport ermöglicht eine bequeme Wiederaufladung der Taschenlampe. Darüber hinaus verfügt die Lampe über eine Powerbank-Funktion, mit der Sie Ihre elektronischen Geräte wie Smartphones, Smartwatches und mehr aufladen können – ideal für Outdoor-Abenteuer, bei denen eine Stromquelle nicht immer verfügbar ist.
Sicherheit und Zuverlässigkeit im Fokus
Die Imalent MS12 Mini C ist nicht nur leistungsstark, sondern auch sicher und zuverlässig. Die Taschenlampe verfügt über eine Akkuzustandsanzeige, die Ihnen jederzeit den aktuellen Ladestatus der Batterie anzeigt. Die thermische Kontrolle schützt die Lampe vor Überhitzung und sorgt für eine konstante Helligkeit während des Betriebs. Diese Funktionen gewährleisten eine sichere Nutzung und eine lange Lebensdauer der Taschenlampe.
Die Imalent MS12 Mini C LED-Taschenlampe setzt mit ihrer beeindruckenden Helligkeit, präzisen Leuchtweite und vielseitigen Funktionen neue Maßstäbe im Bereich der Outdoor-Beleuchtung. Egal, ob Sie nachts auf Entdeckungstour gehen, einen Campingausflug planen oder in Rettungseinsätzen involviert sind – diese Taschenlampe wird Sie mit ihrer Leistung, Zuverlässigkeit und innovativen Technologie beeindrucken. Investieren Sie in die Imalent MS12 Mini C und erleben Sie die Kraft des Lichts in seiner höchsten Form!
Im Lieferumfang befindet sich:
✅ Imalent MS12 Mini-C Taschenlampe
✅ Akkupack 4 Stück Li-Ion 21700
✅ Netzteil
✅ Ladekabel
✅ 2x O-Ringe
✅ Bedienungsanleitung
Technische Daten Helligkeit: max. 65.000 Lumen Leuchtweite: max. 1.036 Meter LED: 12x CREE XHP70.2 Spotintensität: 268.600cd Farbtemperatur: kaltweiß, 6.000-6.500K Stoßfestigkeit: bis 1,5 Meter Wasserdichtigkeit: IP56 Gewicht: 800 gramm (mit Akkupack) Abmessungen: 125,5mm x 51mm x 74mm