Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
E-Bike Ladegerät Phylion Ladegerät 29,0V / 2,0A - DC-Stecker 5x2,1mm
Artikel-Nr.:
     8005-79166
Hersteller:
     Phylion
Herst.-Nr.:
     75-05-00019
EAN/GTIN:
     4260360830488
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Details
LADEGERÄT für 24V E-Bike Akkus ( Stecker 2-polig DC-Buchse)

Fahrradhersteller: u.a. Victoria Münster/Malente, Kreidler, Rabeneick, Curtis, Stratos, McKenzie, Sparta, Batavus Fischer Pedelecs bis 2012.

Kompatible Akku-Hersteller: Phylion, Accell Group, Panterra 25V


Technische Daten:

Benötigte Akku-Spannung: 24V (25,9V)
Ladeschlussspannung: 29,4V
Ladestrom: 2A
Ladekabel: 1,2m
Netzkabel: 1,5m

Stecker: 2-poliger Hohlstecker (1,9mm)
Maße: 170 x 85 x 50 (HxBxL in mm)

Gewicht: 700g



LADEGERÄT
für ELEKTROFAHRRAD AKKU XH259-10J DC29.0V
Ausführung für Sparta und Batavus Fahrräder. Häufig auf Hollandia und Pedelecs der Accell-Group

Phylion Battery Ladegerät für Akku
Phylion Battery Li-ion Battery Charger

Model: SSLC084V29

INPUT: AC100-240V, 1,8 A (Max), 47-63 Hz
Akku ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten EAN/GTIN 4260360830488 Hersteller Phylion Ausgangsspannung 29,0 V Ausgangsstrom 2,0 A Netzteil Höhe 50 mm Netzteil Breite 85 mm Netzteil Länge 170 mm Eingangsspannung 100 ... 240 V AC Eingangsfrequenz 47 ... 63 Hz Ladestecker Typ Hohlstecker 1,9 mm Ladekabel Länge Nein Netzkabel Länge 1,5 m Netzteil Anschluss Stecker C6 (Kleeblatt) Netzstecker Schukostecker Typ E+F (CEE 7/7) Farbe Black Gewicht 1 Gefahrgut Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.