Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit JST VHR-2 Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-79745
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-VHR-2
EAN/GTIN:
     4055909265407
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit ca. 200mm Kabel und Stecker
  • AkkuPack aus frischer Fertigung, er ersetzt viele 2,4 V Notleuchtenakku
  • 4500mAh mit 2,4 Volt mit Kabel und Stecker JST VHR-2
  • NICD NOTBELEUCHTUNG AKKU 2,47V 4500MAH STAB MIT KABEL UND STECKER TYP 2

NiCd Akkupack mit 2,4V Spannung und einer Kapazität von 4500mAh bzw. 4,5Ah. AkkuPack bestehend aus 2 hochwertigen D - Hochtemperaturzellen, als L2 Stab, mit Kabel und JST Stecker Typ 2.

Der Akkupack wird speziell nur für den Einsatz in Notbeleuchtung, Notlicht, Notleuchten, Sicherheitsbeleuchtungen, Notlampen, Notbeleuchtungssysteme, Notlichtstrahler, Hinweisleuchten, Rettungszeichenleuchten, Fluchtwegbeleuchtung, Emergency LED, Notausgangsbeleuchtung und ähnlichen Anwendungen gefertigt.

Hinweis: bitte die Polung Plus- und Minus am Stecker beachten

Technische Daten:
chemisches System Nickel-Cadmium NiCd
Spannung 2,4 Volt Kapazität 4500mAh
Abmessungen ca. 120 x 33 mm (LxØ)
Kabellänge ca. 20cm, Gewicht 260 Gramm

Weitere Informationen:
Gewicht:
250,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.