Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crownring, Kronen, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crownring, Kronen, 3er Set
Crownring, Kronen, 3er Set
Crownring, Kronen, 3er Set
Crownring, Kronen, 3er Set
Crownring, Kronen, 3er Set
Crownring, Kronen, 3er Set
Crownring, Kronen, 3er Set
Artikel-Nr.:
     8005-K80-10250-K80
Hersteller:
     kilo80
Herst.-Nr.:
     K80-10250
EAN/GTIN:
     4063944002208
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Dartkrone, Shaftcrone, Shaftkrone, Dart Schaft-Kronen für Nylon Schäfte  

kurz und kompakt, unsere Dartkronen stellen sich vor

✅ Kronen für Dartschäfte in sehr guter Verarbeitung!
✅ Shaft-Crowns-Set, Inhalt 3 Stück
✅ der Collar oder auch Crownring genannt
✅ gewohnt hoher kilo80 Standard !
✅ Farbe metallic Silber
✅ hochwertige Verarbeitung !

Dartspielen ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen weltweit und wird von Menschen jeden Alters und Geschlechts gespielt. Um das Spiel so angenehm wie möglich zu gestalten, sind gute Dartpfeile unerlässlich. Ein wichtiger Bestandteil des Dartpfeils sind die Schäfte und deren Verbindung zu den Flights. Die sogenannten Dartkronen oder Shaft-Kronen aus Metall sind dabei ein wichtiger Bestandteil Old School und gehören zu dem Klassiker im Dartzubehör. In diesem Artikel möchten wir Ihnen diese kleinen Helfer genauer vorstellen.

Was sind Dartkronen oder Shaft-Kronen?

Die Dartkronen oder Shaft-Kronen sind kleine Metallringe, die am Ende des Schafts aufgesteckt werden. Sie sorgen dafür, dass die Flights sicherer am Schaft befestigt werden können. Dies ist wichtig, da sich ein lose sitzender Flight während des Spiels lösen und den Pfeil aus der Bahn werfen kann. Englsh Nylon Shafts tem Crowns (Castles)

Zudem bieten die Dartkronen auch Schutz für den Schaft, falls ein anderer Dartpfeil darauf trifft. Durch den Einsatz von Dartkronen wird der Schaft vor Beschädigungen durch andere Dartpfeile etwas besser geschützt und verlängert so dessen Lebensdauer.

Welche Materialien werden für Dartkronen verwendet?

Die meisten Dartkronen werden aus Metall hergestellt. Dabei kommen verschiedene Materialien zum Einsatz, wie zum Beispiel Messing, Edelstahl oder Aluminium. Die Wahl des Materials hängt dabei vor allem von persönlichen Vorlieben ab.

Messing ist ein sehr häufig verwendetes Material für Dartkronen. Es ist sehr robust und widerstandsfähig, was es zu einem beliebten Material für Dartszubehör macht. Edelstahl ist ebenfalls ein gutes Material für Dartkronen. Es ist sehr langlebig und rostbeständig, was es ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen macht. Aluminium hingegen ist sehr leicht und eignet sich besonders für Spieler, die einen möglichst leichten Dartpfeil bevorzugen.

Welche Vorteile bieten Dartkronen?

Die Verwendung von Dartkronen bietet mehrere Vorteile. Zum einen sorgen sie für eine sichere Verbindung zwischen Schaft und Flight. Ein Flight, der während des Spiels vom Schaft rutscht, könnte bzw. wird den Dartpfeil aus der Bahn werfen und das Spiel negativ beeinträchtigen. Durch die Verwendung von Dartkronen wird dies meist vermieden und ein zuverlässiger und konstanter Flug des Pfeils ermöglicht.

Zum anderen bieten Dartkronen auch Schutz für den Schaft. Durch die Verwendung von Dartkronen wird ganz gut vermieden, dass der Schaft beschädigt wird, wenn ein anderer Dartpfeil darauf trifft. Dies verlängert die Lebensdauer des Schafts und spart somit Geld für den Spieler.

Ein weiterer Vorteil von Dartkronen ist, dass sie den Dartpfeil optisch aufwerten können. Es gibt Dartkronen in vielen verschiedenen Designs und Farben, die den Dartpfeil individuell gestalten und ihn so zu einem Blickfang machen können.

Wie werden Dartkronen verwendet?

Die Verwendung von Dartkronen ist sehr einfach. Die meisten Dartkronen werden einfach am Ende des Schafts aufgesteckt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kronen fest sitzen, um einen guten halt des Filghts zu ermöglichen.

✅ Shaft Kronen Set Silber, Dartkrone, Shaft-Crowns-Set, Shaftkrone silber für Nylonshaft

Shaft-Crowns-Set, unsere Dartkronen im silbernen Design punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung. Die Dart Kronen werden gerne mit den klassischen Nylon Schäften und den Nylon Flight verwendet. Die Verwendung der Dartkronen und z.B. Natural farbiger Dartschäfte verleiht Deinem Dartpfeil einen gewissen Retro Look, old School Darts vom feinsten! 1 Satz Kronen 3 Stück Dart Kronen für Slot Lock Flights und Shafts Crowns. Die Shaft-Kronen aus Metall für Nylon und Polyester Shafts, für sicheren Halt der Flights auf dem Dart Shaft. Für Softdart-Spieler als auch für Steeldart-Spieler geeignet. 

Technische Daten für Shaftkronen  Material: Metall  Stärke: robust  Farbe: Silber  System: Dart Kronen  Gewicht: 0, Gramm

 Abmessungen:

ca. Länge mm

 

Inhalt der Lieferung: 3 Stück Crown-Ring Silber (Lieferung ohne die teils abgebildeten Flight und Darts), Hersteller: kilo80

Weitere Suchbegriffe: Crownring, Collar, Dartpfeil, Dart, Dartzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.