Mission Jack Daniels Messing Softdarts 19 Gramm
kurz und kompakt, unser Messing Softdart Lizenzprodukt stellt sich vor
✓ Jack Daniels Dartpfeile im exklusiven Jack Daniels Design !
✓ Lizenzprodukt Misson BB4084589 Jack Daniels 2020 !
✓ sauber verpackt im Geschenkkarton mit Produktlizenz auf der Verpackung !
✓ Barrel Zylinderförmig mit mittig liegendem Schwerpunkt !
✓ Hersteller Mission, mit Jack Daniel s old No.7 Dartflights !
Das komplette Softdartset für den Anfänger und Amateur und Hobbyspieler. Im klassischen Jack Daniels Design in schwarzer Aufmachung
19 Gramm Softdart Starterset mit Federschaftringen
Dart Komplettset bestehend aus: 3 Barrels inklusive 3 Softdartspitzen, 3x Federschaftringen, 3x Flight, 1x Verkaufskarton mit Sichtfenster.
Technische Daten für den Dartpfeil Länge Gesamt: 15 cm, Barrel 58mm x max. 7,9mm Farbe: schwarz mit weißen Ringen Gewicht pro Pfeil: ca. 19,12 Gramm System: Softdart Messing Ausführung: Lizenzprodukt Lizenznummer: Misson BB4084589 Jack Daniel´s Jack Daniel´s- Soft Tip Messing Elektro Schwarz MK1 Weiße Ringe 19g #CHD7011 5057270191995 Misson www.missiondarts.com JACK DANIEL´S is a registered trademark. ©2020 Jack Daniel´s