Flights Target Vision Ultra Player Gabriel Clemens Std.6 Flight
kurz und kompakt, unser Dart Flight 42x32mm stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Target Standard Flights Player
✅ gewohnt hoher Target Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Gabriel Clemens Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform No.6: Standard 42x33mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Vision Ultra Player Std.6 Gabriel Clemens Druck
Unsere Dartflights im Target the Vision Ultra Player Std.6 Gabriel Clemens Standard Flights Ausführung Standard Std6 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den roten und gelben sowie wenig weißen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Target Gabriel Clemens Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz / rot / gold System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. 42 x 32 mm
Flight Thema: Gabriel Clemens Target 80% Black Pro. Ultra No6 Flight 4082, #335940 5050807070510 target-dartsco.uk
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.