Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designa Wunder und Super Power Grip Kissen Talksäckchen, farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designa Wunder und Super Power Grip Kissen Talksäckchen, farblich sortiert
Designa Wunder und Super Power Grip Kissen Talksäckchen, farblich sortiert
Designa Wunder und Super Power Grip Kissen Talksäckchen, farblich sortiert
Designa Wunder und Super Power Grip Kissen Talksäckchen, farblich sortiert
Artikel-Nr.:
     8005-K80-11099-K80
Hersteller:
     Designa
Herst.-Nr.:
     K80-11099
EAN/GTIN:
     4063944007135
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Wonder und Super Power Grip Kissen, farblich sortiert

Dieses farbige Talk-Säckchen ist einfach ein MUSS, wenn Du gerne feuchte Hände beim Darten bekommst. Einfach das Säckchen zwischen den Fingern leicht reiben und Du wirst den Erfolg fühlen können. Es gibt verschiedene Gelegenheiten, um diesen Talksack zu benützen: 

✓ von Hause aus schwitzige Hände
✓ Aufgeregtheit
✓ zu warm in der Lokalität etc.

The Wonder and Super Power Grip Bag

Das Wonder Super Power Grip Bag ist ideal geeignet, um Deine feuchten bis nassen Hände und dadurch rutschige Dartpfeile trocken zu halten. Dieses bei Wonder hergestellte Power Grip Kissen kommt ohne chemische Zusätze aus und gibt keine lästigen Pulverflecken an die Kleidung weiter, wie es z.B. öfters bei den Talkkissen vorkommen könnte.

Was kann man bei feuchten Händen tun? Dieses kleine Kissen kann Ihre feuchten Hände trockenlegen, keine Abfärbungen wie bei Talk, Talkkissen möglich. Einfach das Kissen in den Händen verteilen und schon spürt man die meist kommende Entlastung durch das beginnende Trocknen der Handflächen. 

Technische Daten
Farbe: farblich sortiert
Marke: Wonder
Farbvariante: farblich sortiert

Abmessungen (BxH): ca. 80 x 50mm
Gewicht: ca. 30,3 Gramm
Verpackungseinheit: 1 Stück

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, Erstickungsgefahr!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.