Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Kevin Painter Dart Flights - Std - No2 - The Artist
Artikel-Nr.:
     8005-K80-11112-K80
Hersteller:
     kilo80
Herst.-Nr.:
     K80-11112
EAN/GTIN:
     4063944007210
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Flights Bunt Kevin Painter the Artist

kurz und kompakt, unser Dart Flight stellt sich vor

✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Standard Flights Länder
✅ gewohnt hoher Flight Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in den bunten Farben mit Kevin Painter Farbkombinationen in der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard 45x34mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Dartflights Bunt mit dem Druck Kevin Painter The Artist 

Unsere Dartflights in Standard Flight Ausführung punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der grau schwarze Hintergrund wird perfekt durch den Druck Kevin Painter The Artist in Szene gestellt.

Technische Daten für die Dartflights  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: Bunt  System: Dart Flight Std. 6  Gewicht: 0,62 Gramm

 Abmessungen:

ca. 45x34 mm

 

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.