Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surround Schwarz mit Beleuchtung 180 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Surround Schwarz mit Beleuchtung 180 LED
Surround Schwarz mit Beleuchtung 180 LED
Surround Schwarz mit Beleuchtung 180 LED
Artikel-Nr.:
     8005-K80-11308-K80
Hersteller:
     Bulls Deutschland
Herst.-Nr.:
     K80-11308
EAN/GTIN:
     4022847379114
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Dartboard Lightning LED  Beleuchtung und Surround in einem

kurz und kompakt, unser Lightning LED PU Surround stellt sich vor

✓ modernes LED Surround schwarz
✓ leuchtet mit 180 LED das Steel-Dartboard optimal aus
✓ 180 LEDs in kaltweißer LED Lichtfarbe
✓ so angebracht, dass der Dartspieler nicht geblendet werden kann
✓ professionelles PU Surround mit Stärke von ca. 3,5cm 
✓ hochwertige Verarbeitung, Helligkeit indirekt einstellbar !

Lightning LED PU Surround

Das moderne LED PU-Surround Beleuchtungssystemmit seinen 180 LEDs  leuchtet dein Steeldartboard optimal aus. Die LED Lichtfarbe ist kaltweiß und so angebracht, dass der Dartspieler nicht geblendet werden kann. Das professionelle PU-Surround hat eine Höhe bzw. Stärke von ca. 35mm. Aufgrund dieser Stärke kann das Surround vom Dartspieler weiter vorne oder hinten am Dartboard angebracht werden. Je tiefer das Surround auf dem Dartboard aufgestült wird, desto dunkler wird die Beleuchtung der Spielfläche des Dartboards. Jeder Dartspieler kann somit die optimale Beleuchtung seines Boards individuell herausfinden und bestimmen. Am Surround ist ein USB-Kabel zur Spannungsversorgung angebracht, das USB-Kabel kann dann mit einem Netzteil typ. 2,4A oder einer USB-Powerbank verbunden werden, beide sind aber nicht im Lieferumfang enthalten. Das hochwertige PU-Material in schwarzer Ausführung schützt die Dartwand vor Beschädigungen und minimiert die Anzahl herunterfallender Bounzer Darts, dadurch können auch die Dartpfeile und der Untergrund schonender ausfallen. Die LED Dartboardbeleuchtung passt nahezu perfekt auf jede uns bekannte Dartboard, Bristle Dartboard und Sisal-Dartboard mit ca. 45cm Durchmesser. Die neue verbesserte Passform mit einem runden Innendurchmesser von ca. 45 cm. Ohne Bohren! Der Darts-Auffangring lässt sich einfach und individuell über Ihre Dartboards stecken. Die Breite des Schutzringes beträgt ca. 12 cm, dies bietet fast genügend Schutz für die Dartwand, auch für ungeübte Dartspieler. Der Gesamtdurchmesser des LED Lightning Surrounds beträgt ca. 68cm. Erhältlich in den Farben schwarz und rot.

 

Technische Daten  Spannung:  5 Volt USB Eingang  LED:  weiß  Version:  180 LED kaltweiß  System:  Surround beleuchtet  Gewicht:  9800 Gramm  Abmessungen:  Innen 45cm / Außen 68cm LED Dartboard Beleuchtung eingebaut im Surround

Lieferumfang: Surround inklusive LED Beleuchtung, ohne Dartboard

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.