Bulls DragonFlight der fertig geformte Flight LILA extrem stabiler Flight
kurz und kompakt, unser robuster, starrer Dart Flight stellt sich vor
✅ HD200 Flight, fertig geformter Kunststoff Dart Flight!
✅ 200 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Bull´s neuer DragonFlight Standard
✅ gewohnt hoher Bulls Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign im 90° Winkel, starke 200 Micron / HD200 als neue Materialstärke, die leichtgewichtigen und extrem langlebigen Dartflights. Das sind die neuen Dragon Flights von BULL'S. Die neuartigen DragonFlights sind sogenannte moulded Flights d.h. sie bestehen also aus einer gegossenen und dadurch festen Form. Die Flights fliegen dadurch sehr stabil und das ständige verbiegen nach einigen Fehlwürfen entfällt nahezu. Der stabile 90° Grad Winkel zwischen den einzelnen Seiten maximiert die Stabilität des Flights während der Flugphase und kann dadurch die Trefferkonstanz des Dartspielers erhöhen. Der einzelne Flight lässt sich einfach am Schaft anbringen und wie gewohnt fixieren. Geeignet für alle herkömmlichen Schäfte. Im Flight befindet sich bereits eine rechteckige Aussparung, durch die ein Federschaft- oder Flightring zur noch besseren Fixierung am Schaft angebracht werden kann. Die DragonFlights sind in dieser Standard Form in 10 unterschiedlich frischen Farben erhältlich. Ein Set besteht aus drei Flights. Ebenfalls erhältlich in 10 Slim Form Farben sowie einer weißen und schwarzen Variante der Pear Form. Die neuen Bull´s B-Grip-2 Dartschäfte sind dazu die ideale Ergänzung der DragonFlights. Schäfte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
✅ Dragon Flight LILA PURPLE aus robustem Kunststoff mit der trendigen Schaftring Aussparung
Unsere Dartflights in der DragonFlights Ausführung punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der robuste Materialmix setzt neue Maßstäbe im Flightmarkt. Das besondere ist, das dieser Dartflight mit nahezu allen Standard Dartschäften verwendet werden kann d.h. keine extra erforderlichen Systemschäfte wie bei den meisten aktuellen Trendflights. Man kann zum Dartspielen eigentlich alle Standard Schäfte verwenden, um einen zusätzlichen Halt zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz von sogenannten Federschaftringen oder Lock Rings etc. Optimal geeignet für die Bull´s B-Grip Schäfte!
Technische Daten für die DragonFlight Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 200 Micron Farbe: Lila / Purple System: DragonFlight Gewicht: 0, Gramm
Abmessungen:
ca. mm
Flight Thema: 90 Grad, feste Ausführung 50004, 4022847500044
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.