Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Condor Dartflight Zero Stress, Small S, short, schwarz, Gr. S, 21,5mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12275-K80
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     K80-12275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Condor Zero-Stress, Small S Flight 21.5mm und Shaft in einem Stück vereint

kurz und kompakt, unser Schwarz Condor Zero Stress Shaft und Flight stellt sich vor

✅ Zero-Stress Schaft Standard S und Flight in einem Werkstück vereint !
✅ weicher Dartflight und Schaft !
✅ pflegeleicht da aus einem Stück gefertigt !
✅ DH180-HD200, 200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Ähnlich dem Condor AXE System bestehen hier auch die Dart Flights bzw. Schäfte aus einem Werkstück d.h. der Schaft und der Flight ist ein Teil hergestellt! Eine sehr gute Qualität und extra lange Haltbarkeit können dadurch erzielt werden. Die Materialstärke als auch die flexiblen Eigenschaften versprechen eine extreme lange Lebensdauer

Condor Zero Stress Dart Flights Schwarz, Standard S Black

Condor Zero-Stress Dart Flight und Schaft in einem Stück - Das revolutionäre Dartpfeil-System. Das Dartspiel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer beliebten Sportart entwickelt und es gibt undenklich viele, verschiedene Dartpfeile auf dem Markt. Condor, ein Unternehmen aus Japan, hat sich auf die Entwicklung innovativer Dartpfeile spezialisiert und hat mit dem Condor Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück ein System entwickelt, das das Spiel für Anfänger, Hobby- und Profispieler gleichermaßen verbessern kann.

Das innovative integrierte Dart-Flight-System CONDOR beinhaltet das ZERO STRESS-Konzept, das die Flugeigenschaften der Dartpfeile verbessert und somit zu einer höheren Treffsicherheit führen könnte. Das Condor Zero-Stress-Konzept wurde auf der Grundlage der technischen Beratung und Kenntnissen von einem der führenden und erfahrensten Industriedesigner Japans entwickelt.

Das System ist geeignet für alle Spieler vom Anfänger bis zum Profi und ist in den 3 gängigen Größen S 21,5mm, M 27,5mm und L 33,5mm erhältlich. Die Schaftlänge wird nach dem Gewinde bis zum Flight Anfang gemessen. Es gibt 5 verschiedene Flightformen: Standard, Small, Slim, Teardrop und Diamond. Die Flugeigenschaften können je nach Design jedoch variieren.

Das Condor Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System ist ein integriertes Unibody-Design und ein einfacher 2-in-1-Typ, der ein einfaches integriertes 2-in-1-Design für stressfreie Dartspiele bietet. Ohne Flight- und Schafttrennung während des Spiels können sich die Spieler voll und ganz auf ihre Spielleistung konzentrieren.

Ein einzigartiges Merkmal des Condor Zero Stress-Systems ist der Schaft mit Flight am Stück, der über ein einzigartiges CONDOR-Schnitt-Design verfügt, das den Luftwiderstand reduziert und auf ein Minimum an Lufteinflüssen bietet. Dieses Designmerkmal des nahezu einzigartigen integrierten Flug- und Schaftsystems ermöglicht eine unglaublich enges Flugbild der Dartpfeile, was die Treffsicherheit erhöht und mit entsprechender Übung weiter verbessert werden kann.

Das Condor Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System bietet viele Vorteile für Dartspieler, wie zum Beispiel eine höhere Treffsicherheit, ein verbessertes Flugbild und ein einfaches Design für stressfreies Dartspielen. Es ist für Anfänger, Hobby- und Profispieler gleichermaßen geeignet und bietet eine breite Palette an Flugformen und Größen, die für verschiedene Spielstile geeignet sind.

Die Dartpfeile von Condor sind in der Dart-Community weltweit bekannt und beliebt. Durch das innovative Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System hat Condor sein Angebot an Dartpfeilen erweitert und eine neue Generation von Dartspielern erreicht. Das Unternehmen setzt weiterhin auf innovative Entwicklungen und wird sicherlich noch viele weitere aufregende Produkte auf den Markt bringen.

Insgesamt ist das Condor Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System eine hervorragende Wahl für alle Dartspieler, die ihre Treffsicherheit verbessern möchten. Durch das innovative einteilige Schaft und Flightsystem entsteht einfach weniger Streß bei Dartspielen, durch den festen Zusammenhalt der sonst zweiteiligen Komponenten entfällt der oft lästige Abfallen des Dartflights vom Schaft, das Material wird dadurch derart geschont und eine wesentlich längere Lebensdauer ist die Folge.

 

Technische Daten für den Dartflight mit Schaft  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  Standard S, 21,5mm, ca. HD180-200  Farbe:  Schwarz / Black  System:  Condor Zero-Stress  Gewicht:  ca. 1,33 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 68,7mm, Breite 33,2mm

Condor Zero Stress Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, Std., Schwarz, 2020002002299

Bei diesen Condor ZERO-STRESS Flights wird die Schaftlänge bis zur Verbindung/Gelenk gemessen.

Diese Flights haben eine Schaftlänge von 21,5 mm vom Gewindeende bis zum Flightanfang gemessen und haben die Farbe Schwarz leicht durchsichtig.

 

 

Inhalt der Lieferung: 3 Flights

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.