Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12389-K80
Hersteller:
     DPULS
Herst.-Nr.:
     K80-12389
EAN/GTIN:
     5213011681181
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile steeldart
Martin Schindler the Wall Steeldart , Chrom, 22 Gramm

kurz und kompakt, unser Martin Schindler Steeldart stellt sich vor

✅ idealer Steeldart für Anfänger und Hobby !
✅ 3 komplette Steeldart Pfeile !
✅ max. 24 Gramm pro komplettem Dartpfeil !
✅ HD75, 75 Micron Flight, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

 

The Wall, Martin Schindler Steeldarts 22 Gramm

Unsere Steeldarts im Martin Schindler the Wall Flights Design in der Ausführung ohne Druck punkten durch das Preis-/Leistungsverhältniss und die saubere Verpackung. Der blaue Hintergrund vom Schaft und Flight wird perfekt durch den silbernen Barrel in Szene gestellt.

The Wall / Martin Schindler - Standard Steeldart für Hobby und Amateur Dartspieler, ideal für den Darteinstieg geeignet. Wenn es um das Dartspiel geht, sind die Dartpfeile und das Gewicht ein entscheidender Faktor für den Flug und Erfolg eines Spielers. Sie bestimmen die Flugbahn des Darts und beeinflussen somit auch die Zielgenauigkeit. Aus diesem Grund ist es wichtig, Flights zu wählen, die den individuellen Anforderungen des Spielers entsprechen. Eine gute Wahl sind Standard No.6 Dartflight mit den Abmessungen ca. 44,2 x 35,8mm und der Materialstärke 75 Micro / HD75.

Diese Steeldartpfeile für Einsteiger  wurden mit dem deutschen Dartspieler Martin Schindler The Wall entwickelt und von DPULS produziert. Unser Martin Schindler ist einer der besten Dartspieler Deutschlands und hat bereits in jungen Jahren zahlreiche Erfolge erzielt. Er ist bekannt für seine präzisen Würfe und seine Fähigkeit, sich in schwierigen Situationen zu behaupten. 

 

Technische Daten Martin Schindler Darts The Wall, Player Dart, 5213011681181

Barrel  1 Set bestehend aus 3 Dartpfeilen Shafts  1 Set Invisible Medium Blau Flights  1 Set - 75micron Standard Low Deflection by Dpuls Tasche / Case  Nein, Kartonbox mit Schaumstoffeinleger Serien Nr.  Nein

 

Barrels Specs

Gewicht  22 Gramm Barrel, 24 Gramm komplett Pfeil Material  Messing verchromt / Chromed Brass Durchmesser ø  ø 8,90mm (±0,03mm) Länge Barrel  55,00mm (±0,03mm) Shaft Ausführung  Standard 2BA Spitze  Standard Steeldart Spitze, auswechselbar

 

Barrels Profile

Gewichtsverteilung  :  mittig Dartspitze  :  36mm - 30,5mm out (±0,5mm) Front Profile  :  Tapered

 

Grip Characteristics

Grip Level  :  Normal Grip Zone  :  gesamte Länge

 

Finish & Graphics

Surface Finish  Chromed Silver glänzend Groove Color  Chromed Silver Grafik  ohne Gravur 7 Druck

 

Allgemeine Daten Model Name  Martin Schindler The Wall 22gr Lieferumfang  1 Set bestehend aus 3 Komplettpfeilen Verpackung  Kartonverpackung mit Sichtfenster Designed by  Dpuls Darts Team

 

Inhalt der Lieferung: 3 Steeldart komplett Dartpfeile

Steeldart the Wall, Martin Schindler Chrom, 22gr

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.