Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Bull's Dartflight Shape Testkit, verschiedene Flightformen, 21teilig
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12584-K80
Hersteller:
     Bulls Deutschland
Herst.-Nr.:
     K80-12584
EAN/GTIN:
     8719075974575
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Bulls Flights Shape 100 in schwarz mit weißem Druck Shape100

kurz und kompakt, unser Dart Flight Testkit stellt sich vor

✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Bulls Standard Flights Testkit
✅ gewohnt hoher Bulls Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in den verschiedenen Flightformen. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Shape 100 Dartflights im schwarzen Design und vielen Flights im Hintergrund aufgedruckt

Das Dart Flight Testkit! 7 verschiedene Flightformen. Dieses Testkit für verschiedene, insgesamt sieben Flightformen von Bull's beinhaltet je 3er Set folgende Darts Flights Formen:

✅ Standard Flight ca. 41,7x32,9mm
✅ Standard 6 Flight ca. 36x44mm
✅ Kite Flight ca. 34x44mm
✅ Pear Flight ca. 30x43mm
✅ Slim Flight ca. 24x44mm
✅ Delta Flight ca. 36,1x42,9mm
✅ Fantail Flight ca. 30x43,2mm

Die Flights haben alle eine Stärke von 100 Micron. Durch dieses Set kannst Du mit den jeweiligen Dartflight-Formen probieren und testen, welche Flightform für deinen Wurf geeignet. ist. Dart Performance, finde auch Du dank dieser 7 verschiedenen Flights Formen Dein ideales Setup zum Dart spielen.

Inhalt der Lieferung: 7 Flight je 3 x pro Form, insgesamt somit 21 Flights

Technische Daten für die Target the Power Dartflights  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: schwarz / weiß / rot  System: Dart Flight Std. 6  Gewicht: divers, max. 0,62 Gramm

 Abmessungen:

7 verschiedene, siehe oben

Flight Thema: Bulls Shape 100 schwarz, 8719075974575

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.