Flights Amazon Camouflage rot grau Standard No.2, 44x36mm
kurz und kompakt, unser camouflage Dart Flight stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Amazon Standard Flights Theme camouflage
✅ gewohnt hoher Amazon Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign in Camouflage Ausführung aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard 44 x 35,8 mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights camouflage rot grau mit schwarzem Aufdruck Amazon
Unsere Dartflights im camouflage Design Standard No.2 Flights Ausführung punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der meist dunkle Hintergrund wird perfekt durch camouflagen Farbdruck in Szene gestellt.
Technische Daten für die camouflage Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD 100 / 100 Micron Farbe: schwarz / grau / rot System: Dart Flight Std. No. 2 Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 35,8 mm
Flight Thema: Amazon Camouflage rot weiß
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.