Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Softdart Tungsten Oil Paint Finish, Cola Beer, 19 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12613-K80
Hersteller:
     Cuesoul
Herst.-Nr.:
     K80-12613
EAN/GTIN:
     4063944012801
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile softdart

Ein extrem designstarker Softdartbarrel inklusive Komplettschaft Cuesoul Cola Beer

Cuesoul Cola Beer Oil Paint Dartpfeil Softdart, 3 Stück

COLA BEER Design 90% Tungsten Dart Barrels, elegantes Dart Barrel mit der Ölfarben-Finish Oberfläche, bietet Dir einen Super Grip, mit den flexible integrierten ROST Flights in der Größe M, Unifying Design Element. Verpackt in der repräsentativen Geschenkbox.

Ein wirklich gelungenes Design für Dartbarrels bzw. ein sehr gutes Design des gesamten Dartpfeils für Softdart, nicht nur die Photos, der Dart dann selbst in der Hand gehalten zeigt einem den hohen Anspruch der Dartpfeile, wirklich gelungene Dartpfeile! Die homogene Wurfeigenschaften bestätigen nochmals das starke Dartdesign der Barrels und der fertigen Dartschäfte mit dem integriertem Dartflight. Wirklich selten konnten wir derart gelungene Komplettdarts spielen!

Tungsten: 90%
19g Länge: 47mm / Durchmesser: 6.5mm

 

Gewicht Darts: 19 Gramm Länge Barrel: 47mm Durchmesser Barrel: 6.5mm Tungsten: 90% Tungsten Eigenschaften Barrel: Zylinderform mit Grip Farbe Barrel: Gold, Schwarz, Silber

 Hersteller: Cuesoul be unique, be awesome, Made in China, CSOP-90R19K3

 

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.