Shot Steeldart Michael Smith World Champion, 80% Tungsten
kurz und kompakt, unser Steeldart stellt sich vor
✅ Shot Steeldart Michael Smith
✅ gewohnt hoher Shot Barrel Standard !
✅ Barrel Länge 49mm, Durchmesser 6,6mm
✅ hochwertige Verarbeitung !
Shot Michael Smith 80% Precision
Der Michael Smith Steeldart Pfeil von Shot, entworfen für Michael Smith den PDC Steeldart Weltmeister 2023, ist ein erstklassiger Steeldart Pfeil für ernsthafte Dartspieler, die Wert auf Präzision und Stil legen. Der Pfeil ist Teil der Michael Smith Barrel Serie und verfügt über ein 80% Tungsten Dart Barrel, das für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt.
Das 22gr Dart Barrel ist ca. 49mm lang und hat einen Durchmesser von max. 6,6 mm an der breitesten Stelle. Das Design des Barrels ist schlank und glatt mit einem guten Grip. Das schlanke Design und die guten Gripwellen mit den Facetten ermöglichen eine präzise Platzierung des Pfeils im Dartboard und eine hervorragende Griffigkeit, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützt.
Der Pfeil wird mit schwarzen Shot Schafts mit schwarzem Shot Logo geliefert, die eine hervorragende Kontrolle und Stabilität des Pfeils ermöglichen. Die Schafts sind leicht, aber dennoch robust und bieten eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität.
Das Gesamtgewicht des BullyBoy Pfeils beträgt ca. 22 Gramm, was eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht. Der Pfeil ist leicht genug, um schnell und mühelos durch die Luft zu fliegen, aber schwer genug, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Pfeil aufgrund des Tungsten Barrels sehr robust und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Beschädigung.
Der Michael Smith Bully Boy Steeldart Pfeil wird in einer bunt bedruckten Geschenkverpackung geliefert. Die kompletten Dartpfeile werden in einer eleganten Verpackung geliefert, die den Pfeil sicher und geschützt hält und gleichzeitig eine stilvolle Präsentation bietet.
Michael Smith, der Designgeber des Bully Boy Softdart Pfeils, ist ein bekannter Dartspieler und ein Mitglied des Shot-Teams. Er hat seine Erfahrung und sein Wissen in die Entwicklung dieses hochwertigen Steeldart Pfeils eingebracht, der eine hervorragende Leistung und ein ansprechendes Design bietet.
Insgesamt ist der Bully Boy Steeldart Pfeil von Shot ein hervorragendes Produkt, das sich ideal für ernsthafte Dartspieler eignet, die Wert auf Qualität und Leistung legen. Der Pfeil bietet eine optimale Gewichtsverteilung, eine gute Griffigkeit und eine stabile Flugbahn, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützen. Darüber hinaus bietet das elegante Design des Pfeils eine stilvolle Ergänzung zu jedem Dart-Set.
✅ Michael Smith 80% Steeldart komplett Pfeile 22 Gramm
Michael Smith ist der englische Dartspieler der im Jahre 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat
Technische Daten Material: 80% Tungsten Stärke: Standard bis robust Farbe: Silber, Schwarz Barrel: 49mm Gewicht: 22 Gramm
Barrel Durchmesser
6,6mm
Hersteller: Shot, 9415639075007, Gewicht: 22 Gramm, Barrellänge: 49 mm, Durchmesser: 6,6 mm, 80% Tungsten, Michael Smith ist ein englischer Dartspieler der 2023 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat.