Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Dart Flight schwarz ASS, Standard No.2, HD100
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13068-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-13068
EAN/GTIN:
     5057270284550
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Dart Flights 4 Asses Standard No2, 3 Flights

kurz und kompakt, unser Ass Dart Flight stellt sich vor

✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Mission Standard Flights 4 Asses
✅ gewohnt hoher Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard 2. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Dartflights mit Druck 4 Asses, No2 schwarz, Ass orange

Unsere Dartflights im 4 Asses No2 Standard Flights Ausführung Standard Std2 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der bunte Hintergrund wird perfekt durch den schwarzen und pinken Aufdruck in Szene gestellt.

Technische Daten für die Dartflights  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: schwarz / orange  System: Dart Flight Std. 2  Gewicht: 0,74 Gramm

 Abmessungen:

ca. 44x 34 mm

Flight Thema: 4 Asses, Geister, Dylan Stevin, 5057270284550

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.