Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
The Wall by Martin Schindler 90% Tungsten, Steeldart, 21,5gr
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13273-K80
Hersteller:
     DPULS
Herst.-Nr.:
     K80-13273
EAN/GTIN:
     5213011681198
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile steeldart
Martin Schindler the Wall Steeldart, 90% Tungsten, 21,5 Gramm

kurz und kompakt, unser premium Martin Schindler Steeldart stellt sich vor

✅ idealer Steeldart für Amateure und Profis !
✅ 21,5 Gramm Steeldart Barrel, 3 komplette Dartpfeile !
✅ max. 22,97 Gramm pro komplettem Dartpfeil !
✅ HD75, 75 Micron Flight, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, starke Verpackung!

The Wall, Martin Schindler Steeldarts 21,5 Gramm, 90% Tungsten

Der Steeldart "The Wall" von Martin Schindler ist ein exzellentes Komplettset, das sich perfekt für Einsteiger, Anfänger sowie Ligaspieler bis hin für Profis eignet. Das Set besteht aus drei Dartbarrels, drei 2BA Standardschäften und 3 dazu passenden Std.6 Flights HD75. Der Aufbewahrungskarton ist edel verpackt und hat eine robuste Außenhülle. Das Highlight der Verpackung ist die farbig bedruckte Siegerpose von Martin Schindler The Wall, der als eine der aufstrebenden Persönlichkeiten in der Welt des Darts gilt.

Das Design des Dartbarrels ist nahezu einzigartig und wird Dartspieler begeistern. Die silbernen Dartbarrels bestehen aus 90% Tungsten, was ein Garant für ihre Langlebigkeit und Stabilität ist. Der Barrel ist mit einem Ring Grip und Pixel Grip ausgestattet, was eine optimale Griffigkeit ermöglicht. Die Grip Zone ist auf dem gesamten Barrel vorhanden und hat eine Ausführung von Grip Level 3. Das bedeutet, dass der Dart leicht zu kontrollieren ist, was sich positiv auf die Genauigkeit und das Ziel des Spielers auswirkt.

Die Länge des Barrel beträgt ca. 54,80mm und der Durchmesser max. 6,0mm. Das Barrelgewicht ist mittig verlagert, was ein ausgewogenes Spiel ermöglicht. Die Steeldartspitze ist scharf und robust, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Dartspitze ist auch austauschbar, was es dem Spieler ermöglicht, das Set seinen persönlichen Vorlieben anzupassen.

Die mitgelieferten Schäfte und Flights HD75 runden das Set ab. Die Schäfte haben eine Standardgröße von 2BA und passen perfekt zum Barrel. Die Flights HD75 haben einzigartige Designs und sind aus robustem Material gefertigt, was sie widerstandsfähiger gegen Verschleiß macht. Die Flights sorgen auch für eine höhere Stabilität und ein besseres Flugverhalten des Darts.

Das Set ist eine perfekte Wahl für alle, die ein hochwertiges Dartset suchen, das sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet ist. Es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und garantiert eine lange Lebensdauer. Der Dart ist auch eine großartige Wahl für Turniere und Meisterschaften.

Zusammenfassend ist der Steeldart "The Wall" von Martin Schindler eine exzellente Wahl für alle Dartspieler. Das Set bietet einzigartiges Design, ausgezeichnete Qualität und hohe Leistung. Es ist einfach zu bedienen und bietet ein ausgewogenes Spiel. Dieses Dartset ist ein Muss für alle, die ihre Dart-Fähigkeiten verbessern möchten und eine gute Zeit beim Spielen haben wollen. Nachhaltig: die Materialstarke Verkaufsverpackung dient gleichzeitig auch als sicherer Aufbewahrungsort für diese hochwertige Steeldarts.

Technische Daten für den Martin Schindler Steeldart  Ausführung:  komplett 3 Steeldartpfeile  Art:  Tungsten 90% Silberfarben  Farbe:  Silber / Schwarz / Blau  System:  Steel Dart für Dartboards  Gewicht:  ca. 22,97 Gramm komplett  Abmessungen:  Länge Gesamt 151mm      

 

Gewicht: Barrel Länge: Barrel Dicke: 21,5 gram ca. 54,8 mm  ca. 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.