Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
L-Flights L1 Pro, Champagne Ring, Std.. clear white
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13342-K80
Hersteller:
     L-Style
Herst.-Nr.:
     K80-13342
EAN/GTIN:
     4063944014515
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Flights L-Style L-Flights L1 Pro Champagne Ring clear white

kurz und kompakt, unser L-Style Dart Flight stellt sich vor

✅ HD180 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ L-Style pro L1 Flight clear white transparent weiß !
✅ L-Style Standard Flights, ohne Champagne Rings
✅ gewohnt hoher L-Style Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD180 Material, erhältlich in der transparent-weißen Farbkombination. Pro L1. Die hochwertigen L-Style Standard Dartflights in der 180 Micron bzw. HD180 Materialstärke.

✅ Signature Champagne Flight: pro L1 Standard L-Style 

Unsere Dartflights in der Ausführung pro L1 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. 

Wenn es um das Dartspiel geht, sind die Dart Flights ein entscheidender Faktor für den Flug und Erfolg eines Spielers. Sie bestimmen die Flugbahn des Darts und beeinflussen somit auch die Zielgenauigkeit. Aus diesem Grund ist es wichtig, Flights zu wählen, die den individuellen Anforderungen des Spielers entsprechen. Eine gute Wahl sind die L-Style L1.

Die L-Style L1pro Flights zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und ihre Langlebigkeit aus. Sie bestehen aus einem robusten Material, das auch bei intensivem Gebrauch seine Form und Stabilität behält. Außerdem sind sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die den individuellen Vorlieben der Spieler entsprechen. So gibt es die Flights in verschiedenen Farben und Designs, die das eigene Spiel optisch aufwerten.

Ein besonderes Highlight der L-Style Signature Flights - Standard L1 ist das spezielle Design. 

Ein weiterer Vorteil der L-Style L1 pro Flights ist, dass sie sehr einfach zu installieren sind. Sie werden einfach auf den Dartschaft gesteckt und sitzen dann im Verbund mit den optional erhältlichen Champagne Ringen fest und sicher. Ein lästiges Herunterfallen der Dart Flights gehört damit fast der Vergangenheit an. Auch das Austauschen der Flights ist sehr einfach und kann schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Wir empfehlen die dazu passenden Dartschäfte von L-Style.

Fazit

Insgesamt sind die L-Style pro L1 Flights - Standard L1 eine ausgezeichnete Wahl für alle Dartspieler, die auf der Suche nach hochwertigen Flights sind. Sie bieten eine hohe Qualität, eine lange Lebensdauer und ein ansprechendes Design. Besonders die spezielle Symbolik des Designs kann dazu beitragen, die mentale Stärke des Spielers zu stärken und somit auch dessen Erfolgschancen zu erhöhen. Wer also auf der Suche nach einem zuverlässigen und ansprechenden Flugutensil für sein Dartspiel ist, sollte sich die L-Style RYB pro L1 Flights genauer ansehen.

Die L-Style Signature Flights - L1 pro Dartflight 

Technische Daten für die Dartflights  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 180 Micron  Farbe: clear white transparent weiß  System: L1 Form   Gewicht: 0,61 Gramm

 Abmessungen:

ca. 44,2 x 36,3 mm

 

Im Lieferumfang: 3 Stück Dartflight L-Style, ohne Champagne Ringe, ohne das teilweise abgebildete Zubehör!

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.