Flights Totenkopf Skull und Rosen No6 Standard Flight
kurz und kompakt, unser weißer Dart Flight Skull bunt bedruckt stellt sich vor
✅ HD75 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 75 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ gewohnt hoher Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD75, dem 75 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 75 / 75 Micron in der Flightform: Standard No.6 44x36mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 75 Micron bzw. HD75 Materialstärke.
✅ Dartflights im klassischen Totenkopf Design weiß mit roten Rosen
Unsere Dartflights im Totenkopf Design und der Standard Flights Ausführung Standard Std6 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der weiße Hintergrund wird perfekt durch den Schwarz, roten Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 75 Micron Farbe: schwarz / weiß / rot System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,54 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 36mm
Flight Thema: Totenkopf Skull and Roses white, with white rose
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.