Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Target Swiss Points GRD 26mm Spitzen, gold
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13393-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-13393
EAN/GTIN:
     5050807084722
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile steeldart
Target 26mm Steeldart-Spitze Darts Swiss Point GRD Dartspitzen gold

kurz und kompakt, unsere innovative Steeldart Wechselspitze stellt sich vor

✅ Target Swiss Point SP Wechselsystem!
✅ nur geeignet für SP Barrels !
✅ Target Nanopoint Spitzen 26mm SP
✅ gewohnt hoher Target Spitzen Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Geeignet für das SP-Werkzeug im Taschenformat um die Dartspitzen zu wechseln. Innovativ, das patentierte Target Verriegelungssystem mit der Kegel- und Gewindetechnik stellt sicher, dass die Spitzen während des Spiels fest sitzen und halten werden. Austauschbar, die konstruierten Nano Grip Rillen sorgen dafür, dass an z.B. gebrochener Stelle immer noch mit dem SP-Spitzen-Werkzeug die Dartspitzen entfernt und ausgetauscht werden können, was bedeutet, dass die Darts immer wieder neu genutzt werden ohne ein Presswerkzeug zu benutzen.

Unsere Steeldart-Spitzen im Target Swiss Point System punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Steel Dartspitze mit Gewinde und dem NANO Spitzengrip im austauschbaren Spitzen System, funktioniert aber nur mit dem SP Barrel System mit den austauschbaren Swiss Point Spitzen.

Die silberne Schweizer Nanospitze von Target verfügt über einen sogenannten Nano-Grip entlang der Steel-Dart Spitze für den ultimativen Fingerhalt bzw. Grip auf der Dartspitze. Diese neuartige Dartspitze erzeugt das Aussehen und die Haptik eines einteiligen Steeldarts für eine reduzierte Flugdurchbiegung des Dartpfeils.

Target Swiss GRD GOLD 26mm Point

Mit Swiss Point können Sie mit dem Swiss Point-Tool im Taschenformat in Sekunden die Länge, den Stil und die Farbe Ihrer Spitze ändern. Swiss Points sind nur mit Target Darts SP Barrels kompatibel. Im Lieferumfang: 3 Stück Nano Point 26 mm Swiss Point Dartspitzen, Farbe gold.

Technische Daten für die Target Dartspitzen 5050807084722

 Material: Metall / Stahl  Stärke: ca. 1,5mm  Farbe: gold  System: SP Barrels Swiss Point  Gewicht: 0,4 Gramm

 Abmessungen:

ca. 26mm / mit Gewinde 45mm

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 

 

Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche Dart Flights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.