Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Unicorn Ultra Dart Stand für bis zu 18 Darts
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13683-K80
Hersteller:
     Unicorn
Herst.-Nr.:
     K80-13683
EAN/GTIN:
     054722471051
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile steeldart
Unicorn Ultra Dart Stand schwarz

Das praktische Must-Have für den echten Unicorn und Dartfan. Der robuste Dartständer aus dem schwarzem Kunststoff bietet halt für bis zu 18 Dartpfeile bzw. sechs komplette Dartssätze.

✅ Unicorn Dartstand Farbe schwarz
✅ formstabiler und extrem fester Kunststoff
✅ für bis zu 9 Dartsätze!
✅ konzipiert für Soft- und Steeldart
✅ mit dem U-Emblem für die Marke Unicorn 

Unicorn Ultra Dart Stand Black
  • Unicorn Design Dart Ständer für die Tisch Präsentation der Dartpfeile
  • der perfekte Aufbewahrungsort für Deine Soft- und Steel Spielerdarts
  • Miniature Dartboard Ständer bzw. Darthalter für die Tischaufstellung
  • Darts sind nicht im Lieferumfang!

Dieser Unicorn Dart Aufbewahrungsstand bietet Deinen Steeldarts oder Softdarts einen sicheren Platz am Tisch, bei Dartboard, auf dem Schrank etc. das Unicorn Ultra Dart Stand Design. 

Ideal auch für Turnierspiele, Ligaspiele, die Dartpfeile sind immer griffbereit im Dartboardständer und liegen nicht einfach lose auf dem Tisch herum. Zudem sieht das Unicorn Ultra Design noch wirklich gut aus in dieser Miniatur Dartstand Ausführung.

Die Dartpfeile werden einfach von oben auf den Dartständer eingesteckt und sind dann schon immer griffbereit zur Hand! 

Technische Daten für den Dartständer

 Ausführung:  Dartstand komplett in einem Bauteil  Art:  Kunststoff robust  Farbe:  schwarz  System:  Dart Stand schwarz  Gewicht:  ca.  72 Gramm  Abmessungen:  ca. 94 x 105 x 41mm

 

 

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.