Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13788-K80
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     K80-13788
EAN/GTIN:
     4573150383553
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Condor AXE 120 Flight und Shaft, schwarz, No.2, large, 30mm 

3 Flügel, kurz und kompakt, unser Condor AXE 120 Shaft und Flight, large, 30mm stellt sich vor

✅ AXE 120 Schaft Standard und Flight in einem Werkstück vereint !
✅ AXE 120, No.2 harter Dartflight & Shaft mit nur 3 Flights statt 4!
✅ 3 Flügel, pflegeleicht da aus einem Stück gefertigt !
✅ HD200, 200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Weltneuheit: Condor Axe 120 Flights und Shafts in einem mit nur 3 Flügel. Dieses Flight & Shaftsystem hat im Gegensatz zu den herkömmlichen 4 seitigen Dartflights nur noch drei Flügel, was für weniger Bouncer und Ablenkungen sorgen kann und das ganze Flightsystem sogar auch noch leichter macht. Dabei werden die Condor Axe 120 Dartflights aus dem gleichen Kunststoffmaterial wie die normalen 4 Flügel Condor Axe Flights hergestellt, die robuste Qualität und lange Haltbarkeit bleibt gleich. Das neuartige Flight und Shaft System besteht aus einem Stück, dadurch wird das mögliche Herunterfallen der Dartflights vom Dartshaft der Vergangenheit angehören. Dieses AXE 120 System sorgt so noch für für einen streßfreien Spielspaß. Erhältlich sind die neuen 3 Condor Axe 120 Flights in verschiedenen Farben und den üblichen drei verschiedenen Shaftlängen: Short, Medium und Long. Die Shaftlängen vom Barrelanfang bis zum Flightanfang sind hier 18mm, 24mm und 30mm.

Ähnlich dem Condor AXE Zero-Stress System bestehen hier auch die Dart Flights bzw. Schäfte aus einem Werkstück d.h. der Schaft und der Flight ist zusammen aus einem Teil hergestellt! Eine sehr gute Qualität Made in Japan und extra lange Haltbarkeit können dadurch erzielt werden. Die Materialstärke als auch die gute Verarbeitung Made in Japan versprechen eine stabile und extreme lange Lebensdauer

Darts Flight CONDOR AXE 120 Standard Condor Axe One Twenty Standard Plain

Condor AXE Anti-Stress Dart Flight und Schaft in einem Stück - Das revolutionäre Dartpfeil-System. Das Dartspiel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer beliebten Sportart entwickelt und es gibt undenklich viele, verschiedene Dartpfeile auf dem Markt. Condor, ein Unternehmen aus Japan, hat sich auf die Entwicklung innovativer Dartpfeile und Zubehör spezialisiert und hat mit dem Condor AXE Flight und Schaft 120 System in einem Stück ein System entwickelt, das das Spiel für Anfänger, Hobby- und Profispieler gleichermaßen verbessern kann.

Das innovative integrierte Dart-Flight-System CONDOR beinhaltet das ZERO STRESS-Konzept, das die Flugeigenschaften der Dartpfeile verbessert und somit zu einer höheren Treffsicherheit führen könnte. Das Condor Zero-Stress-Konzept wurde auf der Grundlage der technischen Beratung und Kenntnissen von einem der führenden und erfahrensten Industriedesigner Japans entwickelt.

Das System ist geeignet für alle Spieler vom Anfänger bis zum Profi und ist in den 3 gängigen Größen Standard S 18mm, M 24mm und L 30mm erhältlich. Die Schaftlänge wird nach dem Gewinde bis zum Flight Anfang gemessen. 

Das Condor AXE Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System ist ein integriertes Unibody-Design und ein einfacher 2-in-1-Typ, der ein einfaches integriertes 2-in-1-Design für stressfreie Dartspiele bietet. Ohne Flight- und Schafttrennung während des Spiels können sich die Spieler voll und ganz auf ihre Spielleistung konzentrieren, kein wegfallen der Flights mehr möglich.

Ein einzigartiges Merkmal des Condor AXE Anti Stress-Systems ist der Schaft mit Flight am Stück, der über ein einzigartiges CONDOR-Schnitt-Design verfügt, das den Luftwiderstand reduziert und auf ein Minimum an Lufteinflüssen verringert. Dieses Designmerkmal des nahezu einzigartigen integrierten Flug- und Schaftsystems ermöglicht eine unglaublich enges Flugbild der Dartpfeile, was die Treffsicherheit erhöht und mit entsprechender Übung weiter verbessert werden kann.

Das Condor AXE 120 Anti-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System bietet viele Vorteile für Dartspieler, wie zum Beispiel eine höhere Treffsicherheit, ein verbessertes Flugbild und ein einfaches Design für stressfreies Dartspielen. Es ist für Anfänger, Hobby- und Profispieler gleichermaßen geeignet und bietet eine breite Palette an Flugformen und Größen, die für verschiedene Spielstile geeignet sind.

Durch das innovative AXE 120 Anti Stress Flight und Schaft in einem Stück-System hat Condor sein Angebot an Dartzubehör erweitert und eine neue Generation von Dartspielern erreicht. Das Unternehmen setzt weiterhin auf innovative Entwicklungen und wird sicherlich noch viele weitere aufregende Produkte auf den Markt bringen.

Insgesamt ist das Condor AXE 120 Anti Stress Flight und Schaft in einem Stück-System eine hervorragende Wahl für alle Dartspieler, die ihre Treffsicherheit verbessern möchten. Durch das innovative einteilige Schaft und Flightsystem entsteht einfach weniger Streß bei Dartspielen, durch den festen Zusammenhalt der sonst zweiteiligen Komponenten entfällt das oft lästige Abfallen des Dartflights vom Schaft, das Material wird dadurch derart geschont und eine wesentlich längere Lebensdauer ist die Folge.

Technische Daten für den Dartflight mit Schaft  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  standard large, 30mm, ca. HD180-200  Farbe:  schwarz / black  System:  Condor AXE 120  Gewicht:  ca. 1,61 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 82,4mm

 

Das weltweit erste integrierte 3 seitige Dart und Shaft System in einem Stück. Der wahrscheinlich stärkste Flight der Welt mit einer Haltbarkeit, die sogar die CONDOR AXE um bis zu 20 % übertrifft. 4573150383553

Flight & Shaft System: Tri Fin
Der Dart Flight mit nur 3 Flügel statt 4: TRI FIN FLIGHTS wurden aus Gründen der besseren Flugstabilität entwickelt - meist werden diese in der bewährten Standard Form angeboten. Je nach Spielervorliebe können diese nur 3 flügeligen Dart Flights Dein Wurfbild noch enger eingerenzen!

Flight und Shaft System mit 3 Flügeln! Beachten Sie bitte, dass diese neuen Flights keine entsprechende Shafts mehr benötigen. Diese besitzen, entsprechend der Flight-Flügel, auch 3 Schlitze statt der üblichen 4, diese sind aber bereits durch die Bauform in einem Stück enthalten d.h. man benötigt keine zusätzlichen, speziellen Schäfte mehr! Bauähnlich wie die TRI FIN Shafts und Tri-fin Dart Flights jedoch in einem Stück gefertigt.

CONDOR AXE 3 WINGS MODEL

With its 120 degrees, it makes it easy to see the target.

With a widened entry angle, this will lead to less bounce outs and better groupings of the dart. It increases the hat rate for soft dart and double rate for steel darts.

CAUTION: Excessive force can lead to damage. Professional darts use only. Keep out of reach of small children. This product is not to be eaten. Do not eat and refrain from putting into your mouth.

PERFORMANCE ADVISORY

 

For long lasting optimal performance, it is recommended to remove the dart from the board by pulling from the barrel and not the shaft or flight. CONDOR AXE 120 STD. CORPORATION MADE IN JAPAN 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.