Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Kraftmessgerät
>
Artikel
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 50N, HR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
804-FMI-B20B5
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMI-B20B5
EAN/GTIN:
4260244680543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 50n
dynamometer
Features:
Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
Bis zu 150 h Betriebszeit ohne Netzversorgung mit wiederaufladbarer LiPo-Batterie
Automatische Displayanpassung, als Handmessgerät oder zum Einbau in einen Kraftprüfstand
Überlastschutz bis 500% >> durch robustes Aluminium Druckgussgehäuse
Beschreibung:
Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-B20 können als Handmessgerät in der Qualitätsüberwachung oder Produktprüfung genutzt werden oder auch in Prüfeinrichtungen fest eingebaut werden. Bohrungen auf der Rückseite und seitliche M10-Gewinde ermöglichen die Anbringung von Handgriffen oder die präzise Ausrichtung der Geräte im Prüfstand.
Der Kraftsensor ist so in einem robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Krafteinleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.
Die Messwerte werden wahlweise kontinuierlich oder als Peak-Wert (Schleppzeiger) in einem übersichtlichen Display in der SI-Einheit Newton oder in Gewichtseinheiten angezeigt. Während des Einschaltens erkennt das Gerät die räumliche Lage und passt die Anzeige des Displays automatisch an, so dass die Messwerte auch bei Überkopfeinbau jederzeit einfach ablesbar sind.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
50 N
Auflösung**:
0,01 N
Genauigkeit:
0,2 % F(nom)
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
kraftmessgerät alluris
,
kraftmessgerät
,
kraftmesser
,
kraftmesstechnik
,
kraftmessdose
,
kraftmessung
,
kraftmessgeraet
,
kraftmessgeräte
,
kraftmessgeraete
,
kraft-messgeräte
,
kraft-messgeraete
,
kraft-messtechnik
,
newton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 695,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 1000N
Alluris
FMT-220.00K1
€ 1.295,00*
Zubehör
Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 1000N
Alluris
FMT-220.01K1
€ 1.395,00*
Zubehör
Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 2500N
Alluris
FMT-220.00K2
€ 1.495,00*
Zubehör
Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 2500N
Alluris
FMT-220.01K2
€ 1.595,00*
Zubehör
Druckplatte D=100mm, M10, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.100M10
€ 135,00*
Zubehör
Druckplatte D=100mm, M6, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.100M6
€ 135,00*
Zubehör
Druckplatte D=30mm, M10, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.030M10
€ 65,00*
Zubehör
Druckplatte D=30mm, M6, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.030M6
€ 65,00*
Zubehör
Druckplatte D=60mm, M10, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.060M10
€ 85,00*
Zubehör
Druckplatte D=60mm, M6, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.060M6
€ 85,00*
Zubehör
Film-/Folienklemme, 15mm, M4
Alluris
FMI-955-15M4
€ 139,00*
Zubehör
Film-/Folienklemme, 15mm, M6
Alluris
FMI-955-15
€ 139,00*
Zubehör
Film-/Folienklemme, 20mm, M6
Alluris
FMI-955-20
€ 139,00*
Zubehör
Film-/Folienklemme, 50mm, M6
Alluris
FMI-955-50
€ 169,00*
Zubehör
Gabelgelenk, Aluminium mit Bolzensicherung, M10
Alluris
FMI-954M10
€ 24,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen