Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 2500N, HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Kraftmessgerät FMI-B20
Hand-Kraftmessgerät FMI-B20
Hand-Kraftmessgerät FMI-B20 Handgerät
Hand-Kraftmessgerät FMI-B20 Druckmessung
Hand-Kraftmessgerät FMI-B20 - Ansicht auf Welle
Hand-Kraftmessgerät FMI-B20 - Koffer
Artikel-Nr.:
     804-FMI-B20K2
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-B20K2
EAN/GTIN:
     4260244680857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer

Features:

  • Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
  • Bis zu 150 h Betriebszeit ohne Netzversorgung mit wiederaufladbarer LiPo-Batterie
  • Automatische Displayanpassung, als Handmessgerät oder zum Einbau in einen Kraftprüfstand
  • Überlastschutz bis 500% >> durch robustes Aluminium Druckgussgehäuse

Beschreibung:

Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-B20 können als Handmessgerät in der Qualitätsüberwachung oder Produktprüfung genutzt werden oder auch in Prüfeinrichtungen fest eingebaut werden. Bohrungen auf der Rückseite und seitliche M10-Gewinde ermöglichen die Anbringung von Handgriffen oder die präzise Ausrichtung der Geräte im Prüfstand.

Der Kraftsensor ist so in einem robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Krafteinleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.

Die Messwerte werden wahlweise kontinuierlich oder als Peak-Wert (Schleppzeiger) in einem übersichtlichen Display in der SI-Einheit Newton oder in Gewichtseinheiten angezeigt. Während des Einschaltens erkennt das Gerät die räumliche Lage und passt die Anzeige des Displays automatisch an, so dass die Messwerte auch bei Überkopfeinbau jederzeit einfach ablesbar sind.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
2500 N
Auflösung**:
0,5 N
Genauigkeit:
0,2 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 995,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
FMI-923.100M10
€ 135,00*
Zubehör
Alluris
FMI-923.100M6
€ 135,00*
Zubehör
Alluris
FMI-923.030M10
€ 65,00*
Zubehör
Alluris
FMI-923.030M6
€ 65,00*
Zubehör
Alluris
FMI-923.060M10
€ 85,00*
Zubehör
Alluris
FMI-923.060M6
€ 85,00*
Zubehör
Alluris
FMI-955-15M4
€ 139,00*
Zubehör
Alluris
FMI-955-15
€ 139,00*
Zubehör
Alluris
FMI-955-20
€ 139,00*
Zubehör
Alluris
FMI-955-50
€ 169,00*
Zubehör
Alluris
FMI-954M10
€ 24,00*
Zubehör
Alluris
FMI-954M6
€ 21,00*
Zubehör
Alluris
FMI-950
€ 49,00*
Zubehör
Alluris
FMI-953
€ 39,00*
Zubehör
Alluris
FMI-941M10
€ 39,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.