Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Auszugskraft-Messgeräte
>
Artikel
Auszugskraftmessgerät, motorisiert, 1000N, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
804-FMT-W40K1
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMT-W40K1
EAN/GTIN:
4260244681182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abzugkraft
abzugskraft
auszugkraft
auszugskraft
Features:
Normgerechte Prüfungen von Kabelverbindungen nach IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL und NASA-Standards
Kompaktes und robustes Tischgerät mit gehärteter kratzfester Basisplatte
3 Prüfabläufe wählbar als Auszug-, Belastungs- und Belastungstest mit anschließendem Auszug
Konstante Auszugsgeschwindigkeit einstellbar in 7 Stufen (10 - 200 mm/min)
Beschreibung:
Das motorisierte Auszugskraftmessgerät als kompaktes Tischgerät dient zur Ermittlung der Zugfestigkeit von lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen mit Aderendhülsen, Steckerstiften, Lötstiften oder ähnlichen Bauelementen.
Für die Prüflingsaufnahme steht ein wechselbarer Aufnahmeadapter mit 12 unterschiedlichen Schlitzbreiten von 0,5mm bis 6,0mm zur Verfügung, mit dem alle gängigen Kabelstärken abgedeckt werden. Weitere Aufnahmeadapter sind als Zubehör erhältlich.
Über die USB-Schnittstelle wird das Auszugskraftmessgerät mit einem PC und MsEcxelTM verbunden, um Prüfdaten einfach zu verwalten und in wenigen Minuten ein vollständigen Prüfbericht mit statistischer Auswertung als PDF-Datei zu erstellen. (siehe auch Software FMT_W_Connect)
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
1000 N
Auflösung**:
1 N
Genauigkeit:
0,5 % F(nom)
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Auszugskraft-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
auszugskraftmessgerät
,
DIN EN IEC 60352-2
,
kabelkonfektion
,
kabelverbindungen
,
kraftmessgeraet
,
kraftmessgerät
,
kraft-messgerät
,
kraftmesstechnik
,
kraft messtechnik
,
kraft-messtechnik
,
kraftmessung
,
materialprüfung
,
NASA-STD-8739-4
,
pulltest
,
pull test
,
pulltester
,
SAE-USCAR-21
,
UL 486 C
,
VW-60330
,
zugfestigkeit
,
zugkraft
,
zugkräfte
,
zugkraftmessgerät
,
zugkraft messgerät
,
zugkraftmessung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.950,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COM-Bridge für Kraftmessgeräte mit USB (Lizenz-Schlüssel)
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Zubehör
FMT-W_Connect, Lizenz-Schlüssel zu W30
Alluris
FMT-816.1H
€ 195,00*
Zubehör
FMT-W_Connect, Lizenz-Schlüssel zu W40
Alluris
FMT-816.1M
€ 295,00*
Zubehör
Fußtaster für Data-Transfer, Kabellänge ca. 3m
Alluris
FMI-936
€ 89,00*
Zubehör
Kabel 10-P für Hirosebuchse, freie Leitungsenden (ca. 1,8m)
Alluris
FMI-931NC
€ 125,00*
Zubehör
Kabel 4-P für Serielle I/O, 9-P D-Sub (ca. 1,8m)
Alluris
FMI-931PC
€ 85,00*
Zubehör
Kabel 4-P für Serielle I/O, D-Sub (ca. 1,8m)
Alluris
FMI-931RS
€ 25,00*
Zubehör
Kabel für Digimatic Interface, 12-P (ca. 1,0m)
Alluris
FMI-931DM
€ 265,00*
Zubehör
L-Crimp Adapter 3,5 mm
Alluris
FMT-932
€ 245,00*
Zubehör
Rohkörper für Terminal Adapter
Alluris
FMT-951
€ 83,00*
Zubehör
Rollen-Spannzeug, 1kN, Zug
Alluris
FMT-965
€ 395,00*
Zubehör
Schlitzkörper für Terminal Adapter, Minicrimps
Alluris
FMT-953
€ 129,00*
Zubehör
Stiftkörper (8 Stifte) für Ringkabelschuhe D=2...12mm
Alluris
FMT-956
€ 185,00*
Zubehör
Transportkoffer mit Einlage
Alluris
FMT-918
€ 199,00*
Zubehör
Universal Netzteil 90-264VAC, IEC320-C14, Out: 24 VDC, 3.75A
Alluris
FMT-958
€ 135,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen