Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumiergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10000472
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     442010
EAN/GTIN:
     4059486018074
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Vakuumiergerät Mod.442010, 450 x 525 x 385 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, cookmax vakuumierer, gastro vakuumiermaschine, Vakuumiergerät Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.854,70*
€ 2.000,38*
Lager 8054
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.300,88*
€ 2.460,23*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,23*
€ 2.927,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.431,42*
€ 2.893,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.349,67*
€ 2.796,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,23*
€ 2.750,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,88*
€ 2.738,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.