Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käsereibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10000792
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     431002
EAN/GTIN:
     4059486017701
Suchbegriffe:
Käse-Reibe
Käsemühle
Käsereibe
käse reibe
Käsereibe Mod. 431002, 420 x 300 x 390 mm
Weitere Suchbegriffe: Käsereibe Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,50*
€ 647,78*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 814,90*
€ 915,17*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,17*
€ 1.089,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,53*
€ 1.074,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,07*
€ 1.030,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,26*
€ 1.001,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,90*
€ 969,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.