Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Wok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10001267
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     246009
EAN/GTIN:
     4059486011129
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Induktions-Wok Mod. 246009, 3,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, induktions-wok, Induktions-Wok Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,73*
€ 1.584,90*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 2.198,25*
€ 2.312,01*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.312,01*
€ 2.751,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,99*
€ 2.714,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,93*
€ 2.640,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.198,25*
€ 2.615,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.