Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Induktions-Wok 3,50 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Induktions-Wok 3,50 kW
cookmax Induktions-Wok 3,50 kW
Artikel-Nr.:
     9185-167.172
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-246009
EAN/GTIN:
     4059486011129
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
cookmax Induktions-Wok 3,50 kW 400 x 455 x 180 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,27*
€ 1.683,54*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 2.197,05*
€ 2.462,67*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,54*
€ 2.003,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,27*
€ 1.980,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,62*
€ 1.869,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,16*
€ 1.804,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,27*
€ 1.735,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.